カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • SMC(26)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • NSK(日本精工)(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ニチバン(5)
  • リケン(5)
  • 富士インパルス(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 協和(4)
  • ミツビシ(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • 日本ファイリング(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-45」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA45 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA45三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA45 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA45三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H150形 A形三ツ星ベルト
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1プーリーA形適合ベルトH
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
タイミングプーリ H150形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H150形 B形三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1プーリーB形適合ベルトH