カテゴリ

  • 農業機械(6)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • オカムラ(岡村製作所)(239)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • タンガロイ(7)
  • SMC(6)
  • CKD(6)
  • ダイワ(5)
  • ニッコーエクステリア(5)
  • シーガー(5)
  • 青木精密工業(4)
  • エスコ(4)
  • C’ultiva(カルティバ)(4)
  • 若井産業(3)
  • MV AGUSTA(3)
  • イスカル(2)
  • 神戸製鋼(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • OSRAM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb26」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB26 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB26三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ26ベルト長さ(mm)660寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
農業機械用Vベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形のベルトです。コグタイプは発熱が小さく、耐熱・耐亀裂性に優れています。側面に帆布が無いローエッジ仕様の為、グリップ力が大きく高馬力伝達ができます。一般的なVベルトに比べ薄形で耐屈曲性に優れています。
ベルト幅(mm)16.5ベルト呼び長さ(inch)26ベルト高さ(mm)10角度(°)36ベルト形RCLB
薄形Vベルト LB形 LB260 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB260三ツ星ベルト
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ260ベルト長さ(mm)6604寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)三ツ星ベルト
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
ニューオレンジVベルト特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
タイプニューオレンジ角度θ(°)40
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)三ツ星ベルト
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
スーパー AG-Xカバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。
タイプスーパーAG-X角度θ(°)40
関連キーワード
溶接棒lb26v特集