・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ44
ベルト長さ(mm)1118
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ44
ベルト長さ(mm)1118
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形S5M
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材
種類タイミングプーリ
プーリーB形
適合ベルトS8M
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーB形
適合ベルトS5M
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
関連キーワード