カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- KITACO(3)
- 兼工業(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- シンワ測定(1)
- THK(1)
- ホンダ(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- TOTO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- POSH Faith(1)
- アリート(ariete)(1)
- PMC(1)
「mikuni tm32」の検索結果

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36