カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 農業機械(1)

「mikuni tm30」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートバルブ(クリップツキ) DAYTONA(デイトナ)

    フロートバルブ(クリップツキ)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • パイロットジェット ミクニ 大 KITACO

    パイロットジェット ミクニ 大

    KITACO(50件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 大主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
  • ミクニパイロットジェットSet POSH Faith

    ミクニパイロットジェットSet

    POSH Faith(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。 メインジェット/パイロットジェット メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
    4×9.5
  • ガスケットキット NTB

    ガスケットキット

    NTB(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
  • パイロットジェット ミクニ TMR/TDMR KITACO

    パイロットジェット ミクニ TMR/TDMR

    KITACO(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    適合ミクニTMRΦ28/Φ32キャブレター、ミクニTDMRΦ32キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ TMR/TDMR
  • フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ30

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.016。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30[30×42×10,5]高さ(mm)10.5タイプTB4径(Φmm)フォーク:30外径(mm)42内径(mm)30
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
  • MIKUNI TDMR キャブレターKIT TAKEGAWA(武川)

    MIKUNI TDMR キャブレターKIT

    TAKEGAWA(武川)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • メインジェット ミクニ 丸型/大 KITACO

    メインジェット ミクニ 丸型/大

    KITACO(47件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    タイプミクニ 丸型/大
  • キャブレターオーバーホールキット PMC

    キャブレターオーバーホールキット

    PMC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OEMリプレイスメント。キャブレターO/H時に必要なパッキン、ジェット類をまとめたオールインワンセット。 各1台分セットでのデリバリー(画像は一気筒分)。
    セット内容上下パッキン、ニードル、フロートバルブ、メイン&スロージェット、エアースクリュー。
  • MIKUNIキャブレターオーナーズマニュアル TAKEGAWA(武川)

    MIKUNIキャブレターオーナーズマニュアル

    TAKEGAWA(武川)
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • (252)キャブレターAY-2 STD スバル

    (252)キャブレターAY-2 STD

    スバル(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットジェット ミクニ 小 KITACO

    パイロットジェット ミクニ 小

    KITACO(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    適合ミクニVMΦ20キャブレター、ミクニVMΦ26キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 小主な適合車種TZR50、DT50、DT125R(17W/33G)等
  • メインジェット ミクニ 六角型/大 KITACO

    メインジェット ミクニ 六角型/大

    KITACO(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    タイプミクニ 六角型/大
  • ミクニキャブクリーンスーパー ヨシムラ

    ミクニキャブクリーンスーパー

    ヨシムラ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガソリンなどの固着汚れを落とします。キャブレターオーバーホールにお勧めです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • ミクニ M/J125 TAKEGAWA(武川)

    ミクニ M/J125

    TAKEGAWA(武川)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セットほか
    当日出荷
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式