カテゴリ

  • 自動車補修部品(20)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • ラリタン(63)
  • TRUSCO(45)
  • 鹿島化学金属(UKB)(36)
  • PITWORK(日産)(31)
  • Optibelt(22)
  • バンドー化学(16)
  • 大阪ケミカル(12)
  • エスコ(11)
  • KANON(中村製作所)(11)
  • 三菱ふそう(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • PGA(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • スズキ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk6」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
739税込813特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(191件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
スターフィットベルト 三ツ星ベルトスターフィットベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルトスターフィットベルト ベルト単品三ツ星ベルト(41件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト6PK 三ツ星ベルトリブスターベルト6PK三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーニッサン主な適合純正品番117204GD0B,11720HG00B,11720HG00C山数6ベルト長さ(mm)1704ベルト形PK
スターフィットベルトセット治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルトセット治具付三ツ星ベルト(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から5日以内出荷
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトリブスターベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐発音性仕様です。
用途自動車のリブスターベルト山数6ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルトリブスターベルト(特殊仕様)三ツ星ベルト
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐熱・屈曲 摩耗性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
メーカートヨタ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
参考品番4451A123型式CV2Wメーカー三菱代表車種デリカD5
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
冷凍機用リブスターベルトです。
メーカーデンソー主な適合純正品番1469872480山数6ベルト長さ(mm)1585ベルト形PK
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
用途冷凍機専用のベルトになります。
関連キーワード
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk