カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- バンドー化学(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「remf1330」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
オレンジコグベルト RCLB形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.0有効ピッチ周長さ(inch)29