カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • 日野自動車(36)
  • 日酸TANAKA(12)
  • マルゼン[厨房機器](11)
  • ホンダ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三木プーリ(6)
  • ニムラ(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • BMW(4)
  • 日研工作所(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • バンドー化学(3)
  • アイゼン(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • KSフィルター(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s338」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(3件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
829税込912
1個
翌日出荷から21日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
関連キーワード
伝導部品カテゴリ