カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • SMC(50)
  • RS PRO(20)
  • omron(オムロン)(15)
  • CKD(15)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • TRUSCO(8)
  • A&D(7)
  • 山洋電気(7)
  • ナベヤ(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • エスコ(5)
  • バンドー化学(5)
  • 岩田製作所(4)
  • TDK(4)
  • 三菱電機(4)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • EPCOS(4)
  • アズワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5m100」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から21日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーA形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーB形適合ベルトS5M