カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- バンドー化学(5)
- Baumer(5)
- SMC(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Optibelt(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スーパー工業(2)
- 東亜DKK(1)
- KSフィルター(1)
- SG Wonder zone(1)
- 日本フラッシュ(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- KAOKO(1)
「s8m800」の検索結果
特価

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型
三ツ星ベルト¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から52日以内出荷スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8M
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム
三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から52日以内出荷カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.5倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量。・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。・伝動容量がメガトルクG と比較して50%コンパクトな設計が可能です。ロングライフ。・耐摩耗低摩擦処理帆布を採用し、高負荷時の耐久性を向上させました。・メガトルクG比較で約2倍の寿命でベルト交換頻度を減少させることが可能です。低騒音。・専用プーリの使用と高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12%のダウンを実現しました。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数157タイプ標準ベルト幅(mm)100歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)2198
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数129タイプ標準ベルト幅(mm)100歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1806
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数288タイプ標準ベルト幅(mm)25歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)2304
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥5,298~税込¥5,828~1本7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥8,298~税込¥9,128~1個6日以内出荷から10日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥6,398~税込¥7,038~1本5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥29,980~税込¥32,978~1個52日以内出荷スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。スーパートルクタイミングプーリをそのままご使用いただけます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数222タイプ標準ベルト幅(mm)30歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1776
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥19,980税込¥21,9781個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数115タイプ標準ベルト幅(mm)30歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)920