曜日別特売

三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。
特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.5倍の伝動容量を実現しました。
ベルト幅を狭く設計できます。
耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。
高伝動容量
・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。
・伝動容量がメガトルクG と比較して50%コンパクトな設計が可能です。
ロングライフ
・耐摩耗低摩擦処理帆布を採用し、高負荷時の耐久性を向上させました。
・メガトルクG比較で約2倍の寿命でベルト交換頻度を減少させることが可能です。
低騒音
・専用プーリの使用と高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12%のダウンを実現しました。

材質
高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
MTS8M
内容量
1個
全495種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
歯数
495種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74764719600MTS8M1000G2125601000
¥57,350
¥43,980
¥48,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764728600MTS8M1024G2128601024
¥59,080
¥43,980
¥48,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764737600MTS8M1040G2130601040
¥59,760
¥46,980
¥51,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764798600MTS8M1056G2132601056
¥60,810
¥47,980
¥52,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764807600MTS8M1080G2135601080
¥62,160
¥47,980
¥52,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764825600MTS8M1096G2137601096
¥63,090
¥48,980
¥53,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764850600MTS8M1120G2140601120
¥64,260
¥49,980
¥54,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764911600MTS8M1128G2141601128
¥64,260
¥49,980
¥54,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764920600MTS8M1136G2142601136
¥65,310
¥49,980
¥54,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764929600MTS8M1152G2144601152
¥66,320
¥49,980
¥54,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764938600MTS8M1160G2145601160
¥66,690
¥51,980
¥57,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764947600MTS8M1184G2148601184
¥68,070
¥52,980
¥58,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764965600MTS8M1200G2150601200
¥68,760
¥52,980
¥58,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764981600MTS8M1216G2152601216
¥69,090
¥52,980
¥58,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764990600MTS8M1224G2153601224
¥69,230
¥52,980
¥58,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765008600MTS8M1248G2156601248
¥69,470
¥53,980
¥59,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765017600MTS8M1256G2157601256
¥69,770
¥53,980
¥59,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765051600MTS8M1280G2160601280
¥70,820
¥53,980
¥59,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765060600MTS8M1296G2162601296
¥71,520
¥55,980
¥61,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765078600MTS8M1304G2163601304
¥71,860
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765096600MTS8M1312G2164601312
¥72,280
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765105600MTS8M1320G2165601320
¥72,550
¥55,980
¥61,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765130600MTS8M1352G2169601352
¥74,640
¥57,980
¥63,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765139600MTS8M1360G2170601360
¥75,300
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765148600MTS8M1384G2173601384
¥75,300
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765157600MTS8M1400G2175601400
¥75,300
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765166600MTS8M1424G2178601424
¥76,580
¥58,980
¥64,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765191600MTS8M1440G2180601440
¥77,070
¥59,980
¥65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765200600MTS8M1480G2185601480
¥79,100
¥59,980
¥65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765209600MTS8M1488G2186601488
¥80,500
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765218600MTS8M1520G2190601520
¥81,360
¥62,980
¥69,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765227600MTS8M1552G2194601552
¥82,200
¥62,980
¥69,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765236600MTS8M1600G2200601600
¥83,270
¥63,980
¥70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765245600MTS8M1640G2205601640
¥84,940
¥64,980
¥71,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765261600MTS8M1648G2206601648
¥85,350
¥64,980
¥71,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765270600MTS8M1680G2210601680
¥87,030
¥66,980
¥73,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765279600MTS8M1696G2212601696
¥88,100
¥66,980
¥73,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765297600MTS8M1728G2216601728
¥89,800
¥69,980
¥76,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765306600MTS8M1760G2220601760
¥91,200
¥69,980
¥76,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765315600MTS8M1776G2222601776
¥91,920
¥69,980
¥76,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765331600MTS8M1792G2224601792
¥92,440
¥69,980
¥76,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765340600MTS8M1800G2225601800
¥92,940
¥71,980
¥79,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765349600MTS8M1816G2227601816
¥93,970
¥71,980
¥79,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765358600MTS8M1832G2229601832
¥95,010
¥72,980
¥80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74765367600MTS8M1880G2235601880
¥97,470
¥74,980
¥82,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765376600MTS8M1912G2239601912
¥99,180
¥75,980
¥83,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765385600MTS8M1960G2245601960
¥101,200
¥76,980
¥84,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765419600MTS8M2000G2250602000
¥102,940
¥79,980
¥87,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765428600MTS8M2040G2255602040
¥104,310
¥79,980
¥87,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74765437600MTS8M2048G2256602048
¥106,080
¥81,980
¥90,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする