カテゴリ
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 内田洋行(9)
- バンドー化学(8)
- OREC(オーレック)(4)
- SATA(3)
- スバル(3)
- Kawasaki(3)
- エスコ(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- 伊藤忠リーテイルリンク(2)
- 三洋工具(2)
- ラムマウント(2)
- ISEKI(2)
- アイセル(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩崎電気(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sa 23.1」の検索結果
特価

VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード