絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ドリンクメニューファイル
伊藤忠リーテイルリンク¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高級感のある合皮製メニューファイル用途レストラン・カフェに材質合成皮革寸法(mm)277X横130X厚さ13色ブラウン寸法(縦×横)(mm)見開き:277×265ポケット内寸法(mm)縦260X横110


合皮ドリンクメニューファイル
伊藤忠リーテイルリンク¥2,398税込¥2,6381個欠品中高級感のある合皮製ドリンクメニューファイル寸法(mm)縦277×横130×厚さ13、(見開き)縦277×横265内寸法(縦×横)(mm)(ポケット)260×110
スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz))
OWON(オウオン)¥93,980税込¥103,3781台31日以内出荷オールインワン: スペクトラム・アナライザ + オシロスコープ + マルチメータ。スペクトラムアナライザー: 最大 9kHz ~ 3GHz の周波数範囲、100Hz の周波数分解能。オシロスコープ: 70MHz ~ 200MHz の帯域幅、250MSa/s のサンプリング レート、8K のメモリ深さ 最大 10,000wfrms/s の波形リフレッシュ レート、自動測定をサポート。マルチメーター: 4 1/2 桁のマルチメーター、電圧、電流抵抗、静電容量、ダイオード、導通テストの標準測定をサポートします。標準USB Type-Cインターフェース、PC通信をサポート。HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320 標準構成:。スペクトラムアナライザホスト*1。USB Type-Cケーブル*1。プローブ*2。マルチメータ用テストリード*1。携帯用バッグ*1。クイックガイド*1。==========。バッテリー付属 : いいえ。高懸念化学物質:なし。モデル番号 : HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320。インターフェース:USB。DIY用品 : 電気用品。ディスプレイサイズ: 2.9インチ以下用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析表示桁数41/2桁表示更新レート10,000wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応レコード長8k
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
ラジコン草刈機 RCSP530A
ISEKI¥1,598,000税込¥1,757,8001台8日以内出荷専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°。遠隔操作で安心作業型式【エンジン】GEH802Rスイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ枚数フリーナイフ×4枚ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600排気量(mL)【エンジン】79.4モーター電動モータ(ブラシレス)×2車輪ゴムクローラ刈り幅(mm)530機能傾斜アシスト装備全長×全幅W×全高(mm)970×915×580コード9001-0460クラッチ作業:ベルトテンション始動方法セルスタートボタン傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時)防水性非防水走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0)油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)1.4(直線刈時)刈高調整(mm)30~100(5段階調整)総質量(kg)138
スパイダーモア SP853A
ISEKI¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら