カテゴリ

  • 作業服(4)
絞り込み
ブランド
  • S-AIR(シンメン)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • NTB(8)
  • 岩崎電気(7)
  • 古川紙工(6)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • 象印マホービン(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • RS PRO(4)
  • (4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 神馬本店(3)
  • トンボ鉛筆(3)
  • バンドー化学(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • 日動電工(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa36」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA‐X04 36V専用二股コード S-AIR(シンメン)

    SA‐X04 36V専用二股コード

    S-AIR(シンメン)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    SA‐X04 36V専用二股コード
    ブラック
  • SA‐X02 36V専用ファン(2個セット) S-AIR(シンメン)

    SA‐X02 36V専用ファン(2個セット)

    S-AIR(シンメン)
    9,998税込10,998
    1式
    4日以内出荷
    SA‐X02 36V専用ファン(2個セット)水洗対応した薄型ファン。取扱説明書兼保証書付。
    ブラック質量(g)約90×2
  • 36Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)

    36Vファンバッテリーフルセット

    S-AIR(シンメン)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新基準モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等に対応するTYPE-C給電を両立。水洗いに対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。
    セット内容36V専用ファン(SA-X02 2個セット)、36V専用バッテリー(SP-X03)、36V専用二股コード、36V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書ステルスサイクロン質量(g)約385最大出力(W)【TYPE-C】22.5定格容量14.4V/5000mAh/72Wh連続使用時間(時間)【36V(強)】約4[約1(36V)+約3(24V)]、【30V(中)】約3、【24V(弱)】約6、【21V(弱)】約8 ※36V(強)は1時間使用後、自動的に24V(弱)に切り替わります外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×114×34充電時間(時間)約2.5最大入力(W)【TYPE-C】45定格出力電圧(V)36/30/24/21最大風量(L/sec)【36V(強)】約123、【30V(中)】約100、【24V(弱)】約82、【21V(弱)】約72色番16定格入力DC16.8V/1.5A
  • 05511 アーリエスエアショートジャケット S-AIR(シンメン)

    05511 アーリエスエアショートジャケット

    S-AIR(シンメン)
    5,898税込6,488
    1着
    3日以内出荷
    両脇FAN配置とハーネス対応仕様をアーバンテイストのデザインに融合させ、ストレスフリーな可動域を17WAYストレッチで実現した多様なワークシーンで活躍できるハイパフォーマンスウェア
    適合36Vファンバッテリーフルセット(品番SA-X01)ブラックサイズLL
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37