36Vファンバッテリーフルセット
36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新基準モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等に対応するTYPE-C給電を両立。水洗いに対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。
- セット内容
- 36V専用ファン(SA-X02 2個セット)、36V専用バッテリー(SP-X03)、36V専用二股コード、36V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書
- 色
- ステルスサイクロン
- 質量(g)
- 約385
- 最大出力(W)
- 【TYPE-C】22.5
- 定格容量
- 14.4V/5000mAh/72Wh
- 連続使用時間(時間)
- 【36V(強)】約4[約1(36V)+約3(24V)]、【30V(中)】約3、【24V(弱)】約6、【21V(弱)】約8 ※36V(強)は1時間使用後、自動的に24V(弱)に切り替わります
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 64×114×34
- 充電時間(時間)
- 約2.5
- 最大入力(W)
- 【TYPE-C】45
- 定格出力電圧(V)
- 36/30/24/21
- 最大風量(L/sec)
- 【36V(強)】約123、【30V(中)】約100、【24V(弱)】約82、【21V(弱)】約72
- 色番
- 16
- 定格入力
- DC16.8V/1.5A
- 内容量
- 1セット
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ




















