デジタル振動計ソーテック社10日以内出荷
加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。また、Hi、Loレンジを切り換えることにより高精度な測定が可能です。測定範囲の上限を越えると[OVER]の表示が出るため、データの信頼性が向上します。軽量で、厚さ約2cmの超薄型。片手で、簡単に操作ができます。周波数範囲および測定範囲が広い。加速度測定には、不要な高周波成分をカットするローパスフィルタの入ったレンジがあります。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。大型のデジタル表示で、読みとりが安易です。交流・直流出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。
仕様●周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC1)10~6000Hz、加速度(ACC2)10~300Hz、Hi0.5~199.9m/s2、Lo0.05~19.99m/s2、速 度 (VEL) 10~1000Hz、Hi0.5~199.9mm/s、Lo0.05~19.99mm/s、変 位 (DIS) 10~1000Hz、Hi10~1999μm、Lo1~199.9μm●時定数:SLOW(1.0秒)●補助表示:オーバースケール/最大値を越えると[OVER]を表示、電池電圧/約2.0V以下で[BATT]を表示、校正信号/外部機器校正用20Hz正弦波電源(V)単三形乾電池(SUM-3)2本(AC100用ACアダプタ/オプション)出力AC(交流)2Vrms(最大指示)、DC(直流)2V (最大指示)、負荷抵抗10kΩ以上連続使用時間約38時間( アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールド検波方式実効値検波デジタル表示3・1/2桁ピックアップアンプ内蔵せん断型 TYPE 2505、感度:10mV/m・s-2、共振周波数:20kHz表示周期3回/1秒