絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ディノライト

ディノライトのページです。ディノライトは、オフィスサプライ、測定・測量用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
2,998税込3,298
1個
当日出荷から33日以内出荷
Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2 ディノライトDino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム2ディノライト
15,980税込17,578
1個
欠品中
X軸・Y軸方向に精密に動かす事ができる、 RK10/RK06/RK06F/RK05F/RK04F用のポジショニングアーム。
仕様●サイズ:通常時/幅524×高さ1056~1586×奥行655(mm)、折りたたみ時/幅524×高さ1056×奥行310(mm)●重量:約30kg●最大積載量:150kg●荷台サイズ:幅483×奥行515(mm)●ハンドルポール:伸縮:4段階調節(最大524mm延長)●最大階段角度:35度●昇降速度:約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合 ※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定●モーター/出力:24V 200W●バッテリー:24V 13Ah●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電時間:約3~4時間●充電器:入力:AC100-240V,50/60Hz 2.5A 出力:DC29.4V 2A●付属品:台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書アズワン品番67-3000-95
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
バッテリー内蔵だから電源がない場所でも使える、HDMI入力対応の10インチモニターです。HDMI対応なので、カメラに繋いで撮影した写真のチェック、パソコンに繋いでサブモニターとして使う事ができます。HDMIだけでなくコンポジットにも対応していますので、古いビデオ機器用のモニターとして使用する事も可能です。またSDカードやUSBメモリに好きな写真や映像を入れて接続すると、メディアプレーヤーやデジタルフォトフレームのように使えます。モニターだけでなくメディアプレーヤーとしても使える、使い勝手のいい10インチモニターです。電源が無くても動き、リモコン付きなので、プレゼンテーション用として仕事でも使って頂けます。
仕様●サイズ:幅265×高さ160×奥行25 (mm)●重量:530g●付属品:モニター、リモコン、AVケーブル(100cm)、ACアダプタ(150cm)、日本語説明書●電源:モニター:ACアダプタより充電及び給電 バッテリー内蔵 リモコン:単4電池2本●液晶サイズ:10インチカラーLED●バッテリー:2300mAhリチウムバッテリー●充電時間:約3時間●連続稼働時間:約2時間 ※状況により異なります。●入力:DC100~240V 50/60Hz●出力:12V/1.5A●輝度:500cd/m2●コントラスト:500:1●解像度:1024×600●インターフェース:HDMI、コンポジット、USB2.0、SDカード●スピーカー:内蔵●対応メモリカード:SDカード32GBまで●対応動画ファイル:avi、mp4、mov、rmvb、rm、flv、mpg、mpeg、dat、vob、mkv●対応解像度:~1080Pまで●対応オーディオファイル:wma、mp3●対応画像ファイル:bmp、jpeg、png●注意事項:※本製品に対応していない動画形式の場合、映像が映らない、再生途中で映像が乱れる、音楽が鳴らない事があります。その場合動画を別の形式に変換をしてご利用下さい。(変換方法はサポート外となります)※防水機能はありません。水のかかる場所で使用しないでください。※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を注意しメーカーサポートまでご連絡下さい。※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。※HDMIケーブル、イヤフォン、三脚、SDカード、USBメモリは付属いたしません。※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●パッケージサイズ:幅290×高さ185×奥行85 (mm)●重量(パッケージ含む):944g●サポート情報:マニュアル(PDF)●保証期間:1年コントラスト比500:1解像度1024×600アズワン品番65-4351-89モニターサイズ10インチ
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷から53日以内出荷
Dino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズ ディノライトDino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズディノライト
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷から11日以内出荷
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
miniHDMI-HDMIケーブル。
仕様●サイズ:直径5×長さ2000(mm)●重量:37g●付属品:本体のみ●パッケージサイズ:幅100×高さ215×奥行10 (mm)●重量(パッケージ含む):96g●保証期間:6ヶ月アズワン品番65-4351-88
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
80,980税込89,078
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
Dino-Liteシリーズ用オプション品 ディノライトDino-Liteシリーズ用オプション品ディノライト
999税込1,099
1個
11日以内出荷
先端部のカーブ状の切り込みにケーブル(太さ約5mmまで)などを通せるので、対象物を確実に捉えることができます。また手持ちでキャップを押付けての撮影も可能です。
種別Dino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター ADシリーズ用アズワン品番61-4701-51