絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東京エム・アイ商会

東京エム・アイ商会のページです。東京エム・アイ商会は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー東京エム・アイ商会
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。
その他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)
電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー東京エム・アイ商会
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)本体質量(g)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-33
電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー東京エム・アイ商会
149,800税込164,780
1台
24日以内出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)本体質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-32
鼻洗浄器ライノウォッシュ 東京エム・アイ商会鼻洗浄器ライノウォッシュ東京エム・アイ商会
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
鼻腔の洗浄に用いる鼻洗浄用のネブライザーです。鼻腔内の鼻汁や花粉等を洗い流すことができ、アレルギー性鼻炎や花粉症などでお困りの方に最適です。ライノウォッシュは鼻腔の生理的洗浄や治療上の洗浄(この場合は薬液を添加)に用いる鼻専用の噴霧器です。平均20μmの粒子を噴射し鼻腔内粘液や花粉を洗い流します。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎の治療に最適です。鼻から排出された粘液はライノウォッシュ本体とアウタージャケットの間の小室に集められます。
セット内容ライノウォッシュ本体、ライノベンチュリーアウタージャケット、取扱説明書、添付文書コード950300アズワン品番64-8089-78医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000019医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入器 コンプレッサー方式 東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式東京エム・アイ商会
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器
電子着火式ブンゼンバーナーフェーゴ 東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナーフェーゴ東京エム・アイ商会
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110 東京エム・アイ商会マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110東京エム・アイ商会
6,998税込7,698
1個ほか
8日以内出荷から121日以内出荷
自動回転式白金耳滅菌システムオートループ 東京エム・アイ商会自動回転式白金耳滅菌システムオートループ東京エム・アイ商会
15,980税込17,578
1個
46日以内出荷
電気式バーナーステリマックス 東京エム・アイ商会電気式バーナーステリマックス東京エム・アイ商会
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ワイヤレスフットペダル ステンレス製 東京エム・アイ商会ワイヤレスフットペダル ステンレス製東京エム・アイ商会
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
コードレス化を実現。フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。
仕様【有効操作範囲】5m以内適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック本体質量(g)390(電池を含む)チャンネル数253コード2050313本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40周波数(MHz)2400~2483.5アズワン品番64-8089-51
吸引器アスピレーターM20 東京エム・アイ商会吸引器アスピレーターM20東京エム・アイ商会
1台
9日以内出荷
構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。
セット内容オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本吸引瓶容量(mL)500最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00806000松吉医科器械コード23-2795-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動鼻水吸引器 ELENOA 東京エム・アイ商会電動鼻水吸引器 ELENOA東京エム・アイ商会
1個
翌々日出荷
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90質量(g)約930最大吸引圧(kPa)-80流量(L/min)排気:15ボトル容量(mL)300材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ一般的名称電動式可搬型吸引器電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12アズワン品番7-6238-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
白金耳、ピンセット等を置くことができます。
種別モバイルトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-61
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
硬質ガラス製
種別石英ガラスチューブアズワン品番62-2178-60
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
白金耳3本置くことができます。
種別トレイ ステリマックス・スマート用材質ステンレス製アズワン品番62-2178-59
ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会ステリマックス・スマート用部品東京エム・アイ商会
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
白金耳1本置くことができます。
種別マグネットツールトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-58
吸入器ソフィオ 東京エム・アイ商会吸入器ソフィオ東京エム・アイ商会
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。 ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ質量(kg)1.5電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120流量(L/min)7噴霧量(mL/min)0.32アズワン品番64-8089-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020槽容量(L)(薬液)0.08松吉医科器械コード24-3247-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ネブライザ用マウスピース(L型) 東京エム・アイ商会ネブライザ用マウスピース(L型)東京エム・アイ商会
549税込604
1個
7日以内出荷
適合品番0500110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000018松吉医科器械コード24-3247-03医薬品医療機器等法一般医療機器
PVCチューブ(C) 東京エム・アイ商会PVCチューブ(C)東京エム・アイ商会
549税込604
1個
4日以内出荷
適合品番0500110松吉医科器械コード24-3247-02
ACアダプター (HDI-9000用) 東京エム・アイ商会ACアダプター (HDI-9000用)東京エム・アイ商会
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
吸引オリーブ管(小) 東京エム・アイ商会吸引オリーブ管(小)東京エム・アイ商会
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
適合品番0650010松吉医科器械コード23-2794-04
吸引オリーブ管(極小) 東京エム・アイ商会吸引オリーブ管(極小)東京エム・アイ商会
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
適合品番0650010松吉医科器械コード23-2794-03
バイファケイテッドニードル 080015 30ホンイリ 東京エム・アイ商会バイファケイテッドニードル 080015 30ホンイリ東京エム・アイ商会
4,998税込5,498
1箱
5日以内出荷
小児科、皮膚科、アレルギー科等で使用されているアレルギー皮膚テスト専用針です。特別な手技が必要なく簡便に皮膚プリックテストを行うことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000011医薬品医療機器等法一般医療機器