カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(252)
    • 3Dプリンターサプライ品(249)
    • 3Dプリンタ本体(3)
  • 学童・教育用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Flash Forge
  • SPARKFUN(2)
  • BMW(1)
  • DIGILENT(1)
  • Polymaker(1)
  • ザイレムジャパン(1)
材質
  • ABS樹脂(18)
  • HIPS樹脂(1)
  • PLA樹脂(50)
  • その他(15)
  • 形状記憶ポリマー(3)
  • 色その他(9)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(14)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(15)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(21)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(8)
径(Φmm)
  • 1.75(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(238)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flash forge」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイトFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5MPro Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MProFlash Forge
95,880税込105,468
1台
7日以内出荷
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルターlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラルFlash Forge
3,198税込3,518
1個
予約販売
材質ABSナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブラックFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA-CF 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA-CF 1000g ブラックFlash Forge
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質PLA-CFブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer5Mシリーズ 0.6-280度 超硬ノズル Flash ForgeAdventurer5Mシリーズ 0.6-280度 超硬ノズルFlash Forge
5,398税込5,938
1個
予約販売
Adventurer5Mシリーズ専用 0.6-280度 超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro PEIプラットフォーム Flash ForgeCreator3 Pro PEIプラットフォームFlash Forge
6,498税込7,148
1個
予約販売
Creator3 Pro専用 PEIプラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラルFlash Forge(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer5Mシリーズ 0.4-280度 ステンレスノズル Flash ForgeAdventurer5Mシリーズ 0.4-280度 ステンレスノズルFlash Forge
5,298税込5,828
1個
当日出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 0.4-280度 ステンレスノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ ビルドシート3枚セット Flash ForgeAdventurer3シリーズ ビルドシート3枚セットFlash Forge
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Adventurer3シリーズ専用 ビルドシート3枚セット
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer5Mシリーズ PEIフィルム鋼板プラットフォーム Flash ForgeAdventurer5Mシリーズ PEIフィルム鋼板プラットフォームFlash Forge
4,698税込5,168
1個
当日出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 PEIフィルム鋼板プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5M Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MFlash Forge
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/sワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)220×220×220(最大造形)電源(V)AC100-240/200~240(50/60Hz・350W)温度(℃)280(最高ノズル)、110(最高プラットフォーム)方式FFF(熱溶解積層法)方式本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)10.8基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ対応ファイル3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG/GX/Gノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g バーントチタン Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g バーントチタンFlash Forge
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質PLAバーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブルー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブルーFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ブラックFlash Forge
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質TPUブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g ネビュラパープル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g ネビュラパープルFlash Forge
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
材質PLAネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Yellow 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Yellow 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
材質PLAMatte Yellow内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g バーントチタン Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g バーントチタンFlash Forge
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
材質PETGバーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Galaxy Blue 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Galaxy Blue 1000gFlash Forge
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質PLAGalaxy Blue内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ホワイトFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAホワイト内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラックFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ABSブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Light Gray 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
予約販売
材質PLAMatte Light Gray内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブラックFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAブラック内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ホワイトFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ABSホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g オレンジ Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g オレンジFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAオレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g レッド Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g レッドFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Black 1000g Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Black 1000gFlash Forge
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PLAMatte Black内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラックFlash Forge
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質PETGブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク 1000g (シルバー) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク 1000g (シルバー)Flash Forge
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質PLAシルバー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブルー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ブルーFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAブルー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ホワイトFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ABSホワイト内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ナチュラルFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAナチュラル内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブラックFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク)Flash Forge
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PLAダーク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA(高速対応) 1000g ナチュラルFlash Forge
3,198税込3,518
1個
予約販売
材質PLAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g レッド Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g レッドFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAレッド内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリア Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ライトグレーノンクリアFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAライトグレーノンクリア内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g イエロー Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g イエローFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAイエロー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g オレンジ Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g オレンジFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAオレンジ内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル Flash ForgeAdventurer3シリーズ ヒーター付き0.4mmノズルFlash Forge
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Adventurer3シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応