カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
絞り込み
ブランド
- Flash Forge
- RS PRO(3)
- MUTOH(1)
- Raise3D(1)
- Polymaker(1)
- TAGin3D(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「flashforge petg」の検索結果

FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個欠品中材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル
Flash Forge(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中材質PETG色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷材質PETG色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアライトブルー
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個欠品中高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色クリアライトブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷材質PETG色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープル
Flash Forge¥6,998税込¥7,6981個欠品中材質PETG色ネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷材質PETG-CF色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g バーントチタン
Flash Forge¥6,998税込¥7,6981個欠品中材質PETG色バーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアグリーン
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色クリアグリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5M
Flash Forge¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」。モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!。組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面。初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/s。ワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)寸法(mm)220×220×220(最大造形)電源(V)AC100-240/200~240(50/60Hz・350W)温度(℃)280(最高ノズル)、110(最高プラットフォーム)方式FFF(熱溶解積層法)方式本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)10.8基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ対応ファイル3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG/GX/Gノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降
FLASHFORGE フィラメント PETG-CF 1000g セーラーブルー
Flash Forge¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷PETGに炭素繊維を配合し、引張強度や曲げ強度を向上しました。炭素繊維によって積層痕が目立たないため、仕上がりが綺麗になります。
FLASHFORGE フィラメント PETG-CF 1000g ボルカニックロックグレー
Flash Forge¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷PETGに炭素繊維を配合し、引張強度や曲げ強度を向上しました。炭素繊維によって積層痕が目立たないため、仕上がりが綺麗になります。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PLA色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5MPro
Flash Forge¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
3Dプリンター Creator5 Pro
Flash Forge¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF本体寸法(mm)520×443×722(チューブ・ホルダー含む)対応OSWindows、MacOS接続方式USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)最大消費電力(W)1200電源(AC V)100~120/200~240(50/60Hz)ディスプレイ4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)
3Dプリンター Creator5
Flash Forge¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷交換式ノズルとインテリジェントなワークフローで、。マルチカラー・マルチマテリアルの造形をもっとスマートに。次世代マルチヘッド3Dプリンター。交換可能なノズルとインテリジェントなワークフローを搭載。最大500%高速を実現するマルチカラー印刷。素材切り替え時のパージ廃棄物ゼロ。マルチツールヘッドのオフセットを。完全自動でキャリブレーション。自動補正による完璧な表面仕上げ仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer ●本体サイズ:520 × 443 × 710mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:700W●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PAHT-CF方式FFF(熱溶解積層法)方式ディスプレイ4インチ