3Dプリンター Creator5
交換式ノズルとインテリジェントなワークフローで、
マルチカラー・マルチマテリアルの造形をもっとスマートに。
次世代マルチヘッド3Dプリンター。
交換可能なノズルとインテリジェントなワークフローを搭載。
最大500%高速を実現するマルチカラー印刷
素材切り替え時のパージ廃棄物ゼロ
マルチツールヘッドのオフセットを
完全自動でキャリブレーション
自動補正による完璧な表面仕上げ
- 仕様
- ●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer ●本体サイズ:520 × 443 × 710mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:700W●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PAHT-CF
- 方式
- FFF(熱溶解積層法)方式
- ディスプレイ
- 4インチ
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,800/税込¥4,180 |
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
























