絞り込み
ブランド
- ユニバーサル
- モノタロウ(9,494)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,763)
- SMC(265,164)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,750)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,674)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,705)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,972)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
ユニバーサル
ユニバーサルのページです。ユニバーサルは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在484件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

クリーンガスバリア袋
ユニバーサル¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)材質無添加PE+ナイロン樹脂厚さ(mm)0.07
USL透明フッ素ゴムチューブ タイプⅠ 00I-068シリーズ
ユニバーサル¥2,398~税込¥2,638~1巻6日以内出荷から7日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ
ユニバーサル¥1,498~税込¥1,648~1巻7日以内出荷から17日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。材質PU(ポリウレタン)
USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ
ユニバーサル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から24日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
USL-PTFE接続継手異径I型 00U-095シリーズ
ユニバーサル¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷から13日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。
USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ
ユニバーサル¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)翌々日出荷から14日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。材質フッ素樹脂(PTFE)色白
USL-PTFE・FBジョイント用交換フェルール 00U-041シリーズ
ユニバーサル¥9,398~税込¥10,338~1袋(10組)当日出荷から23日以内出荷USL-PTFE・FBジョイントの交換用フェルールセットです。
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ
ユニバーサル¥13,999~税込¥15,399~1袋(5個)ほか9日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ
ユニバーサル¥12,980~税込¥14,278~1袋(5本)5日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥10,980~税込¥12,078~1巻8日以内出荷から53日以内出荷フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。材質フッ素ゴム色黒
USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ
ユニバーサル¥1,598~税込¥1,758~1巻8日以内出荷から17日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。材質PU(ポリウレタン)
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズ
ユニバーサル¥1,898~税込¥2,088~1巻6日以内出荷から13日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。材質PU(ポリウレタン)
USL-PTFE導電性チューブ 10m 00I-038シリーズ
ユニバーサル¥24,980~税込¥27,478~1巻6日以内出荷から63日以内出荷フッ素樹脂PTFE製の導電性チューブ(黒)です。材質PTFE(フッ素樹脂)色黒
USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ
ユニバーサル¥13,800~税込¥15,180~1巻10日以内出荷から12日以内出荷フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。材質FEP(フッ素樹脂)色透明
USL1200mmカットPTFE導電チューブ
ユニバーサル¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から10日以内出荷全長1200mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。材質PTFE(フッ素樹脂)色黒
USL-PFA流量計 一体成型 00N-256シリーズ
ユニバーサル¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷から43日以内出荷PFA一体成型採用によりリークの心配および切削面を極力無くす事が出来ました。
USL-PTFE ハーフオス継手 コネクター型 貫通式 00U-065シリーズ
ユニバーサル¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から7日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードコネクター型継手です。
USL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズ
ユニバーサル¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
USL-PFA袋ナット 00Uシリーズ
ユニバーサル¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)6日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PFA製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用の袋ナットです。
USL-PTFEハーフオス継手 コネクター型 10Φ×R1/2
ユニバーサル¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷フッ素樹脂チューブステンレスパイプガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。適合チューブ外径10Φ用ねじ規格R1/2アズワン品番69-3851-44
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入
ユニバーサル¥11,980税込¥13,1781袋(20個)11日以内出荷USLフッ素樹脂配管保護カバー用スライダーです。アズワン品番62-7114-67
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズ
ユニバーサル¥19,980~税込¥21,978~1組11日以内出荷から32日以内出荷透明フッ素樹脂フィルム製配管保護カバーで、流体漏洩れ・雨水の侵入防止に効果的です。
USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ
ユニバーサル¥7,898税込¥8,6881巻4日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のチューブです。材質フッ素樹脂PTFE長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~250内径(Φmm)1.5外径(Φmm)3アズワン品番62-7101-11
USLステンレスクリーン圧力計 50Φ 00N-239シリーズ
ユニバーサル¥49,980~税込¥54,978~1個21日以内出荷USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。仕様接続オネジ規格:R1/4
USLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター ステンレス製卓上台座 AST型 00N-235シリーズ
ユニバーサル¥59,980~税込¥65,978~1個31日以内出荷圧力計・真空計の接続R3/8用の卓上用接続アダプターです。 任意のジョイントをつなげば、チューブ・パイプなど簡単に取付られ、圧力の測定を行えます。
USLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター AT型 00N-234シリーズ
ユニバーサル¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷から31日以内出荷圧力計・真空計の接続R3/8用の接続アダプターです。 任意のジョイントをつなげば、チューブ・パイプなど簡単に取付られ、圧力の測定を行えます。
USLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター A型 00N-233シリーズ
ユニバーサル¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷圧力計・真空計の接続R3/8用の接続アダプターです。
USLフッ素樹脂圧力計 75Φ 00N-231シリーズ
ユニバーサル¥139,000税込¥152,9001個31日以内出荷接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体仕様接続オネジ規格:Rc3/8
USLフッ素樹脂圧力計 50Φ 00N-230シリーズ
ユニバーサル¥89,980税込¥98,9781個31日以内出荷から41日以内出荷接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体仕様接続オネジ規格:Rc3/8
USL-DLフッ素樹脂圧力計 R3/8 00N-228シリーズ
ユニバーサル¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体仕様接続オネジ規格:Rc3/8
USL-PTFEエアオペレイトバルブ 2ポート弁2個 00N-222シリーズ
ユニバーサル¥90,980~税込¥100,078~1個31日以内出荷2ポート弁2個を使用、各ポートの流量差が少ない構造です。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEエアオペレイトバルブ 大流量用 00N-221シリーズ
ユニバーサル¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷から31日以内出荷洗浄装置の大流量用としての独自の形状と構造により高耐久性を誇ります。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFEエアオペレイトバルブ 小流量用 00Nシリーズ
ユニバーサル¥43,980~税込¥48,378~1個31日以内出荷小流量用バルブとして耐久性・耐薬品性に優れたPTFEを使用したフッ素樹脂エアオペレイトバルブです。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFE電磁弁 AC-100V
ユニバーサル¥55,980税込¥61,5781個31日以内出荷空圧用電磁弁で培われたソレノイド技術を利用した、スマートで使いやすい電磁弁です。材質PTFE接続めねじRc1/8アズワン品番62-7097-50