カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ツクモ工学
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KSフィルター(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SARAYA(サラヤ)(3)
- TRUSCO(2)
- スバル(2)
- ノーブランド(6)
- 三菱電機(9)
- 日東工業(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-460」の検索結果

XYZθ軸ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥189,800税込¥208,7801個42日以内出荷・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)1.15耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5