グリーンテクノ

グリーンテクノのページです。グリーンテクノは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式帯電ガン マイナス極性タイプ グリーンテクノ電池式帯電ガン マイナス極性タイプグリーンテクノ
84,980税込93,478
1個
当日出荷
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ グリーンテクノ電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプグリーンテクノ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生 電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式 発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全
仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプアズワン品番67-5519-55
小型高電圧電源 マイナス極性タイプ グリーンテクノ小型高電圧電源 マイナス極性タイプグリーンテクノ
409,800税込450,780
1個
13日以内出荷
出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。
用途マイナス極性タイプ仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-7538-01
簡易静電植毛実験装置 グリーンテクノ簡易静電植毛実験装置グリーンテクノ
379,800税込417,780
1個
51日以内出荷
A4サイズのコンパクトな装置で、小量ロットの植毛加工や植毛実験等に適しています。パイルの選定にも使用可能です。
用途セット内容、簡易静電植毛装置、コントローラー、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)仕様植毛(付着)可能物質:植毛パイル(短繊維)、研磨材(アランダム)、各種絶縁物、セラミック粉、珪砂、カーボン粉、金属繊維、微細ガラスビーズ、蓄光材等サイズ(mm)約360×260×290アズワン品番3-7537-01
コロナ帯電ガン グリーンテクノコロナ帯電ガングリーンテクノ
479,800税込527,780
1個
17日以内出荷
アズワン品番2-9740-01
帯電ガン グリーンテクノ帯電ガングリーンテクノ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-9739-01