カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • オフィスサプライ(15)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(74)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • DIALIGHT
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(57)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
Dialight パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0103-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0103-007FDIALIGHT
459税込505
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 13mA強度 = 8mcd長さ = 15.9mmLEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 2.1V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-5101-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 2.1V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-5101-007FDIALIGHT
389税込428
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 10mA強度 = 34mcd長さ = 15.9mm適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0303-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0303-007FDIALIGHT
419税込461
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 13mA強度 = 8mcd長さ = 15.9mmLEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 45 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 45 ° スルーホール実装DIALIGHT
199税込219
1個
5日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2 Vピン数 = 2ビュー角 = 45 °主波長 = 650 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.11mm強度 = 10mcdDialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
パワーマネージメント DIALIGHTパワーマネージメントDIALIGHT
249税込274
1個
翌々日出荷
559-0202-007F DIALIGHT559-0202-007FDIALIGHT
449税込494
1個
翌々日出荷
Dialight パイロットランプ, 5V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0202-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 5V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0202-007FDIALIGHT
449税込494
1個
3日以内出荷
定格電圧 = 5V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 10mA強度 = 8mcd長さ = 15.9mmLEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 3色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 3色 スルーホール実装DIALIGHT
7,998税込8,798
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 3実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 6ビュー角 = 38 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm長さ = 14.62mm幅 = 4.97mm高さ = 10.17mm強度 = 8.7mcdDialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 1.9V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-3501-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 1.9V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-3501-007FDIALIGHT
749税込824
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 1.9 V dc, 2.2V dcライト出力色 = 緑、赤実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 10mA強度 = 8mcd長さ = 15.9mm適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:9mm, 609-1312-140F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:9mm, 609-1312-140FDIALIGHT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 9mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 15mA強度 = 90mcd長さ = 43.2mm固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° スルーホール実装DIALIGHT
259税込285
1個
5日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 7.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 565 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.11mm強度 = 19mcdDialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 50 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 50 ° スルーホール実装DIALIGHT
219税込241
1個
5日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 1.8 Vピン数 = 2ビュー角 = 50 °主波長 = 565 nmLED配置 = 直角寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm長さ = 13.85mm幅 = 6.22mm高さ = 6.22mm強度 = 1.8mcdDialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-6101-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-6101-007FDIALIGHT
619税込681
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 1.9V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 2100mcd長さ = 15.9mm適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装DIALIGHT
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 1.7 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.11mm強度 = 1.6mcdDialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:17.5mm, 557-1505-203F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:17.5mm, 557-1505-203FDIALIGHT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 17.5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 35.6mmDialight 557シリーズパネル取り付けLEDインジケータ. 557シリーズLEDパネル取り付けインジケータには、より高輝度を実現するInGaNとAlInGaPの両方の技術が組み込まれています。 雨、埃、日光にさらされる屋外用途に耐える設計です。. 赤、黄、緑、青、白色 パネル前面の防水シールはMIL-L-3661B適合 電圧範囲: 5、12、24 V dc 最大取り付けトルク: -15" / lb ハウジング材質: 白色ポリカーボネート 11/16インチ穴に前面取り付け レンズ材質: ポリカーボネート94 - VO 動作温度: -25 → +85 ℃ 保管温度: -30 → +100 ℃
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT
399税込439
1個
5日以内出荷
LED色 = 緑,赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 565 / 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 12.6/10mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤/黄 直角 38 ° 3色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤/黄 直角 38 ° 3色 スルーホール実装DIALIGHT
8,998税込9,898
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤,黄LED数 = 3実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 6ビュー角 = 38 °主波長 = 568 / 588 / 625 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm長さ = 14.62mm幅 = 4.97mm高さ = 10.17mm強度 = 8.7/12.6mcdDialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装DIALIGHT
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 3 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 565 nmLED配置 = 直角寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.54mm高さ = 6.35mm強度 = 1mcdDialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT
369税込406
1個
5日以内出荷
LED色 = 緑,赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 3 Vピン数 = 4ビュー角 = 45 °主波長 = 563 / 650 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm長さ = 8.1mm幅 = 4.3mm高さ = 9.7mm強度 = 16/10mcdDialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 60 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 60 ° スルーホール実装DIALIGHT
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.1 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 565 nmLED配置 = トップ寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm長さ = 9.27mm幅 = 6.1mm高さ = 6.1mm強度 = 12.3mcdDialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒 DIALIGHTDialight クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒DIALIGHT
4,698税込5,168
1袋(50個)
7日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ストレートmm寸法 = 10.71 x 11.6 x 14.6mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = OptopipeDialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.2 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 565 / 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 1.6mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT
349税込384
1個
5日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 10mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 50 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 50 ° スルーホール実装DIALIGHT
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 1.8 Vピン数 = 2ビュー角 = 50 °主波長 = 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm長さ = 13.85mm幅 = 6.22mm高さ = 6.22mm強度 = 2mcdDialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:9mm, 609-1112-140F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:9mm, 609-1112-140FDIALIGHT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 9mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 15mA強度 = 60mcd長さ = 43.2mm固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒 DIALIGHTDialight クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒DIALIGHT
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ストレートmm寸法 = 4.6 x 11.9 x 17.9mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 2行 = 2LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = OptopipeDialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒 DIALIGHTDialight クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒DIALIGHT
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ストレートmm寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 3行 = 3列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 2.5mmシリーズ = OptopipeDialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 2.2V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-5201-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 2.2V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-5201-007FDIALIGHT
419税込461
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 2.2Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 34mcd長さ = 15.9mm適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒 DIALIGHTDialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒DIALIGHT
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ストレートmm寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = ドーム極数 = 2行 = 2列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = OptopipeDialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 45 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 45 ° スルーホール実装DIALIGHT
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ビュー角 = 45 °主波長 = 563 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.11mm構成 = シングルmADialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT
369税込406
1個
5日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.1 Vピン数 = 4ビュー角 = 38 °主波長 = 565 nmLED配置 = 直角寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm長さ = 15.24mm幅 = 2.5mm高さ = 8.6mm強度 = 8.7mcdDialight 571-01シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの571-01xxシリーズは、CBIRファミリの基板LEDインジケータシリーズです。これらの2レベル基板LEDインジケータには、2個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。縦に並ぶように基板に垂直に取り付けるLEDであるため、スペースが限られた用途に最適です。. 571-01xx基板LEDインジケータの特長: 2 x 2 mm (T-3/4) LED 様々なLED色 黒色プラスチック製ハウジング 2レベル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHTDialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dcDIALIGHT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
定格電圧 28V dcランプタイプ LED強度 412mcd口金 BA9sチップタイプ シングルチップ直径 10mm長さ 28.75mm定格電流 7.5mA寿命 100000hBA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
結束バンド 390mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 DIALIGHT結束バンド 390mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入DIALIGHT
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7400-36
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06