オフィスサプライ (16) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (55) 空調・電設資材/電気材料 (5) ブランド: 秀和システムブランド: LUMILEDSすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3 LUMILEDS 7日以内出荷
Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現
仕様 LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel Plusmm RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumileds LED, 白, 表面実装, LXZ1-4070 LUMILEDS 7日以内出荷
Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。 この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。 1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。 LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。. 超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
仕様 LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.9 Vピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型色温度 = 4000K RoHS指令(10物質対応) 対応
Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01 LUMILEDS ¥ 449,800税込 ¥ 494,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現
仕様 LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON Z RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入 LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.1 V●シリーズ:LUXEON 5050●コード番号:232-0739 アズワン品番 65-7237-26
LEDテープ 白 22.2V dc LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0768 アズワン品番 65-7236-81
LED 赤 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0874 アズワン品番 65-7240-64
LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDS 7日以内出荷
LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
仕様 ●LED色:シアン●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.3 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:38 lm @ 200 mA (標準)●主波長:510 nm●シリーズ:LUXEON 2835●コード番号:183-8378 アズワン品番 65-7244-26
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0860 アズワン品番 65-7235-71
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入 LUMILEDS ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0845 アズワン品番 65-7240-25
LEDテープ 白 22.2V dc LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0755 アズワン品番 65-7237-34
860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入 LUMILEDS 7日以内出荷
In 850nm and 940nm wavelengths to provide optimized performance for each type of application Radiant Power: 1300 mW (850nm) and 1250 mW (940nm) for a greater system performance 2.75mm x 2.00mm package with a 2 pad configuration that is compatible with the industry standard footprint to enable a direct upgrade in existing designs Applications Surveillance / CCTV Machine Vision Biometric Identification
仕様 ●ピーク波長:860nm●放射束:1300mW●放射強度:425mW/sr●指向半値角:120°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●シリーズ:LUXEON IR 2720 Line●最大供給電圧:3.7V●コード番号:188-1756 アズワン品番 65-7246-99
850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1セット 1000個入 LUMILEDS ¥ 429,800税込 ¥ 472,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Lumileds 850nm LUXEON IR ドーム型ライン高出力赤外線エミッタは、革新的な LUXEON 技術を採用し、業界をリードする性能を発揮します。業界標準のフットプリントを使用しているため、統合が容易で、既存のシステム設計をアップグレードできます。優れたパフォーマンス 5 つの排出パターン 最高の熱伝導性
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:650mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0●コード番号:203-9046 アズワン品番 65-7258-02
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS 7日以内出荷
Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様 ●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0846 アズワン品番 65-7240-65
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0746 アズワン品番 65-7238-14
LED 青 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0869 アズワン品番 65-7238-98
LEDテープ 白 33.3V dc LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0776 アズワン品番 65-7237-27
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入 LUMILEDS 7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0748 アズワン品番 65-7236-58
LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入 LUMILEDS ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様 ●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0758 アズワン品番 65-7236-83
LEDテープ 白 22.2V dc 1セット 20個入 LUMILEDS ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0754 アズワン品番 65-7237-56
LED 青 表面実装 2835 1セット 4000個入 LUMILEDS ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:24 lm @ 200 mA (標準)●主波長:480 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 0.7mm●コード番号:183-8329 アズワン品番 65-7244-94
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS 7日以内出荷
Lumileds LUXEON H12X シリーズクールホワイト襟の 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様 ●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番 65-7238-59
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入 LUMILEDS ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番 65-7238-93