オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (12) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (62) ブランド: 秀和システムブランド: 日本ワグナーすべて解除
可変ノズルFA 日本ワグナー (1件のレビュー) 当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルFA
狭角で強噴射、広角の弱噴射で高い作業性。ノズル先端を回すことでパターン角度を自由に変えることができるノズルです。
仕様 パターン角度を0~80°で自由に変えられるR1/4F(メス)
回転ノズルAB型 日本ワグナー 当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型
ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。
仕様 軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
扇形ノズル 日本ワグナー 当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・扇形ノズル
用途 高圧洗浄機をより快適に使用していただくために 仕様 パターン角度15°・取付ネジR1/4オス
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
リニアフィルター 日本ワグナー 当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・リニアフィルター
150メッシュのフィルターを使用することで、よりゴミの侵入を防ぎ、機械のトラブルを抑えます。透明のため汚れが一目で確認できます。
HEAチップ 日本ワグナー 7日以内出荷
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容 HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
トレードチップ3 日本ワグナー 7日以内出荷
特殊用
用途 プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
フレキシオPRO 日本ワグナー 5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
用途 最大50m2 までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装 質量(kg) 2.3 容量(mL) 1000 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 560 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.92MB) 取扱説明書 (9.3MB) 最大風量圧(MPa) 0.02
ランスセットC 日本ワグナー 3日以内出荷 から 4日以内出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・ランス
用途 高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくために セット内容 ランス・グリップ・ノズルホルダー・ワンタッチカプラー(プラグ) 適合本体 WZシリーズ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
イエローホース 日本ワグナー ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1本(10m)ほか
翌々日出荷
延長ガンキャップGネジ用 50cm 日本ワグナー 4日以内出荷
高所や奥まった箇所に届くロングサイズ作業範囲が広がり安全性・効率性が向上大面積作業に適した長さ
用途 天井・大型壁面・外壁の広いエリアの塗装奥まった設備周り、梁などへのアプローチ足場が組みにくい現場での安全な高所作業補助 材質 軽量アルミニウム 質量(g) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 12.5cm 日本ワグナー 4日以内出荷
軽量で取り回しが良い短尺モデル狭い空間での作業に最適Gねじ対応ガンに簡単装着
用途 狭所・設備裏周りのポイント塗装近距離での精密な塗布作業天井・床など、ガン単体では若干届きにくい範囲の補助的延長 材質 軽量アルミニウム 質量(g) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 75cm 日本ワグナー 4日以内出荷
最大クラスの長さで高所作業を大幅に効率化大面積の塗装に最適脚立不要で広いエリアを安全にカバー可能
用途 天井・屋根・外壁などの高所大面積塗装足場の簡略化が求められる現場広い面積を一度に塗り進めたい場合 材質 軽量アルミニウム 質量(g) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 25cm 日本ワグナー 4日以内出荷
操作性と視界のバランスが良い中間サイズ高所・低所どちらにも対応しやすい作業効率を向上させる万能長さ
用途 一般的な壁面塗装の作業効率アップ脚立を使わずに少し高い位置へ届かせたい場合床面や腰より低い位置の作業で姿勢負担を軽減 材質 軽量アルミニウム 質量(g) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.21MB)
FlexTwist S 日本ワグナー 4日以内出荷
・360度回転可能な単軸構造により、ホースの巻き取り・巻き戻しがスムーズになり、ねじれを効果的に防止できる。・ガン操作時の抵抗が減り、ホースの取り回しが軽快になり作業性が大幅に向上する。・1/4インチおよび3/8インチの2種類のネジ仕様があり、幅広いエアレスガン・ポンプに対応する。・高品質ステンレス製で最高使用圧力517 barに対応し、耐久性と耐腐食性に優れる。・軽量仕様で取り扱いが容易、長時間作業でも負担が少ない。
用途 ・建築塗装(外壁・内装・天井など)におけるホースのねじれ抑制と操作性向上。・住宅リフォームや設備保全、工業塗装など、姿勢変化の多い現場での効率改善。・天井作業、足場上作業、広範囲の壁面吹付など、ホースのねじれが起こりやすい作業に最適。・ポンプ側に装着することで、ホース全体の取り回しを改善し作業ストレスを低減できる。・狭所や機械周辺などホースが絡まりやすい環境での作業性向上に効果的。 RoHS指令(10物質対応) 対応
FlexTwist Z 日本ワグナー 4日以内出荷
・360度回転可能な3軸構造により、あらゆる角度でスムーズに可動し操作性が向上する。・ホースのねじれを軽減し、角度に依存しないフレキシブルなガン操作が可能。・手首への負担を軽減するエルゴノミクス設計で、長時間作業でも疲れにくい。・高品質ステンレス製で、最高使用圧力517 barに対応する高耐久仕様。・1/4インチ(オス × メス)接続でエアレスガンとホースに適合。
用途 ・建築塗装(外壁、内装、上向き作業など)での操作性向上に効果的。・工場設備、鉄骨、配管などのメンテナンス塗装にも適用可能。・高所や狭所など、姿勢変化が多い現場でホースの突っ張りを軽減し作業効率を向上。・ホース取り回し改善による作業時間短縮や作業者の疲労軽減を目的としたプロ現場で広く採用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
SprayPack18V 日本ワグナー 4日以内出荷
コードレスエアレスのため電源の確保が不要で、屋外・高所など場所を選ばず使用可能背負う/地面に置く/手持ちの3通りの使い方ができ、作業環境に応じて柔軟に対応18V ProCoreバッテリーによりパワフルで安定した吐出が可能1本のバッテリーで最大約10Lを連続吹付でき、長時間作業に強い高耐久のVector Proエアレスガンを標準装備飛散量を最大55%削減する低飛散HEAチップを採用最大圧力110 bar(11 MPa)/最大流量0.9L/min のハイパワー仕様4.7L大容量タンクで、高面積作業でも給料回数を削減本体がコンパクトで取り回しが良く、90°フィッティングにより操作性が向上内部容積が小さく、洗浄に必要な液量が少なくメンテナンスが容易水性・溶剤系・ラッカー・防火塗料・防錆塗料・2液塗料など幅広い塗料に対応
用途 外壁・内壁・屋根・天井など建築塗装全般電源が取れない屋外現場や高所作業での吹付作業50~200m2 の中規模面積での効率的な塗装室内やリフォーム現場など、飛散を抑えたい環境での施工多層階や狭い通路など、機材の移動が困難な現場での作業下塗りから上塗りまで、幅広い塗料を使用した連続作業木部保護塗装や金属部の防錆塗装など、用途の異なる複数工程に対応 その他 【供給量】最大0.9L/min セット内容 SprayPack 18V 本体 ,Vector Pro エアレスガン(フィルター付),HEAチップ 515(低飛散仕様) ,高圧ホース DN4 / 7.5m ,Bosch ProCORE 18V 4.0Ah バッテリー ×1 ,Bosch GAL18V-40 充電器 ×1 ,圧力計 ,ストラップ ×2 ,アース線 ,90° コネクション 質量(kg) 【ホース・ガン】4.2(バッテリー除く) タンク容量(L) 4.7 ホース長さ(m) 7.5 ノズル 最大0.017インチ 最大圧力(MPa) 11MPa RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.33MB) (0.72MB) 取扱説明書 (10.29MB)
飛沫防止バルブ ClearSpray 日本ワグナー 4日以内出荷
延長ガンキャップと組み合わせて使用する飛沫防止バルブ吐出圧で自動開閉し、ノズル内部の塗料残りを遮断塗装開始・停止時に起きやすい飛沫を大幅に低減天井・床・奥まった箇所など、延長ノズル使用時のスプレーを安定化仕上がり品質を向上させ、周囲への飛散を抑制高圧(90bar/9MPa以上)でのプロユースに最適Vectorシリーズなど各種エアレスガン+延長ガンキャップの性能を最大化
用途 延長ノズル使用時に発生する”塗料残りの飛沫”を防止したい現場天井・床・外壁・屋根・奥まった箇所などの塗装で飛散を抑えたい場合室内塗装やリフォームなど、仕上がり品質が重視される施工マスキング作業を減らし、周囲環境への塗料飛散を抑制したい場面スプレーの安定性を高め、作業後の清掃負担を減らしたいユーザー RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(3.21MB)
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナー 4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。
用途 建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。 めねじサイズ 1/4 おねじサイズ 1/4 耐圧(bar) 517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナー 4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
用途 建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。 めねじサイズ 1/4 おねじサイズ 1/4 耐圧(bar) 517
プロジェクターセット 日本ワグナー 3日以内出荷
用途 Ultraガン用の交換部品 セット内容 エアーキャップ・ノズル・ニードル
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー 6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途 金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など) 適合 温風低圧塗装機 FC9700 セット内容 スプレーガン・塗料カップ(800cc) ノズル口径(Φmm) 1.8
フレキシオ570 アタッチメント 日本ワグナー 当日出荷
騒音を抑えたハイパワー協力タービンで簡易温風です。最先端技術を搭載したタービンと2つのスプレーアタッチメント
スタンダードスプレーアタッチメント 日本ワグナー 7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
用途 小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 セット内容 スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗 タンク容量(mL) 1000
ファインスプレーアタッチメント 日本ワグナー 7日以内出荷
1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント
用途 小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 タンク容量(mL) 1000
ウォールスプレーアタッチメント 日本ワグナー 7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント。
用途 小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 セット内容 スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1400 mlプラスチックタンク、エマルションサクションチューブ タンク容量(mL) 1400
トレードチップ3 日本ワグナー 7日以内出荷
中粘度用
用途 プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
トレードチップ3 日本ワグナー 7日以内出荷
高粘度用
用途 プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
トレードチップ3 日本ワグナー 7日以内出荷
低粘度用
用途 プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
AG-14J 日本ワグナー 7日以内出荷
高粘度に理想的:作業圧力27 MPaでも処理できるので、エアレスフィラーのような高粘度の塗料も取り扱えます
用途 建築塗装全般 質量(g) 620 最大使用圧力(MPa) 27 ホース取付口 G3/8”
FX-10 日本ワグナー 7日以内出荷
低・中粘度用
用途 建築塗装全般 質量(g) 516 最大使用圧力(MPa) 25 ホース取付口 NPS1/4”
ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナー 7日以内出荷
トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
用途 建築塗装全般 質量(g) 600 最大使用圧力(MPa) 25 ホース取付口 NPS1/4”