オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (243) ブランド: 秀和システムブランド: RECOMすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W RECOM 5日以内出荷
仕様 ●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応) 対応
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B RECOM 翌々日出荷
仕様 ●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり 長さ(mm) 31.8 シリーズ R12 定格電力(W) 5 最高温度(℃) +70 出力電圧(V) 55 → 135 dc 入力電圧(V) 12 dc 出力電流(mA) 50 入力電圧範囲(V) 10 → 14 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP 24 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 3 dc 出力数 1
組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W RECOM 6日以内出荷
仕様 ●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7736 アズワン品番 65-7224-97
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOM 7日以内出荷
奥行(mm) 10.2 シリーズ R-78-0.5 定格電力(W) 2.5 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 6.5→32dc 出力電流(mA) 500 効率 0.94 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップルノイズ 20mV Pk-Pk パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ラインレギュレーション ±0.4% 出力数 1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOM 翌々日出荷
奥行(mm) 10.2 シリーズ R-78-0.5 定格電力(W) 2.5 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 15→32dc 出力電流(mA) 500 効率 0.97 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップルノイズ 25mV Pk-Pk パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ラインレギュレーション ±0.2% 出力数 1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W RECOM 7日以内出荷
奥行(mm) 10.2 シリーズ R-78-1.0 定格電力(W) 5 最高温度(℃) 85 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 6.5→18dc 出力電流(A) 1 効率 0.94 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップルノイズ 30mV Pk-Pk パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ラインレギュレーション ±0.4% 出力数 1
組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5W RECOM 7日以内出荷
RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過
仕様 ●出力電圧:24V dc●出力電流:210mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:84 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃ アズワン品番 65-7225-13
スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W RECOM 当日出荷
仕様 - 長さ(mm) 52.5 幅(mm) 27.4 質量(g) 60 取付方式 PCBマウント 奥行(mm) 23 シリーズ RAC20-K 定格電力(W) 20 最高温度(℃) 85 出力電圧(V) ±15(DC) 出力電流(mA) ±670 入力電流(mA) - 効率 84% アズワン品番 65-7210-35 最低温度(℃) -40 出力電圧調整範囲(%) - 入力電圧レンジ(V) 85~264(AC) 静電容量(μF) ±1000 出力数 2 MTBF平均故障間隔(h) >1196×103 (25℃)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W RECOM 5日以内出荷
仕様 ●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換 RoHS指令(10物質対応) 対応
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAW RECOM 5日以内出荷
仕様 ●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり 幅(mm) 20.3 定格電力(W) 8 出力電圧(V) 5 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(A) 1.6 入力電圧範囲(V) 9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±1% 絶縁電圧(kV) 1.6 dc 鉄道用途向けに承認済み あり 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405S RECOM ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様 ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm) 6 シリーズ RE 定格電力(W) 1 出力電圧(V) 5 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) 200 入力電圧範囲(V) 21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション 0.15 絶縁電圧(kV) 1 dc 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/M RECOM ¥ 61,980税込 ¥ 68,178
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様 ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり 奥行(mm) 10.5 シリーズ REC7.5 定格電力(W) 7.5 出力電圧(V) 5 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(A) 1.5 入力電圧範囲(V) 18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 絶縁電圧(kV) 2 dc 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, RSO-1215SZ RECOM ¥ 61,980税込 ¥ 68,178
1セット(22個)
5日以内出荷
仕様 ●EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4:1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 11.1 シリーズ RSO 定格電力(W) 1 出力電圧(V) 15 dc 入力電圧(V) 12 dc 出力電流(mA) 67 入力電圧範囲(V) 4.5 → 18 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 8 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±0.5% 絶縁電圧(kV) 1 dc 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2415D RECOM 5日以内出荷
仕様 ●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RD 定格電力(W) 2 出力電圧(V) ±15 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) ±66 入力電圧範囲(V) 21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±10% 絶縁電圧(kV) 1 dc 出力数 2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D RECOM 7日以内出荷
仕様 ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RB 定格電力(W) 1 出力電圧(V) ±12 dc 入力電圧(V) 5 dc 出力電流(mA) ±42 入力電圧範囲(V) 4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション 0.1 絶縁電圧(V) 500 ac 出力数 2
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-123.3S RECOM 7日以内出荷
仕様 ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm) 6 シリーズ RE 定格電力(W) 1 最高温度(℃) +85 出力電圧(V) 3.3 dc 入力電圧(V) 12 dc 出力電流(mA) 300 入力電圧範囲(V) 10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション 0.2 絶縁電圧(kV) 1 dc 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RD-2412D RECOM 5日以内出荷
仕様 ●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RD 定格電力(W) 2 最高温度(℃) +85 出力電圧(V) ±12 dc 入力電圧(V) 24 dc 出力電流(mA) ±84 入力電圧範囲(V) 21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール ロードレギュレーション ±10% 絶縁電圧(kV) 1 dc 出力数 2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515D RECOM ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様 ●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm) 10.2 シリーズ RD 定格電力(W) 2 出力電圧(V) ±15 dc 入力電圧(V) 5 dc 出力電流(mA) ±66 入力電圧範囲(V) 4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 ロードレギュレーション ±10% 絶縁電圧(kV) 1 dc 出力数 2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1205S RECOM ¥ 46,980税込 ¥ 51,678
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様 ●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり 幅(mm) 7.05 シリーズ RP 定格電力(W) 1 出力電圧(V) 5 dc 入力電圧(V) 12 dc 出力電流(mA) 200 入力電圧範囲(V) 10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 絶縁電圧(kV) 2.6 ac 出力数 1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RH-0505D RECOM 5日以内出荷
仕様 ●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 長さ(mm) 19.6 シリーズ RH 定格電力(W) 1 出力電圧(V) ±5 dc 入力電圧(V) 5 dc 出力電流(mA) ±100 入力電圧範囲(V) 4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 絶縁電圧(kV) 3 dc 出力数 2