製図用チェア ビニールレザーノーリツイス当日出荷
スタンダードタイプの製図用チェアです。
トラスコ品番195-4350質量(kg)8.8色ブラックキャスターあり張地ビニールレザー張り肘掛なし機能座上下昇降(ガス調節式)キャスター径(Φmm)50座幅(mm)400座高(mm)510~690座奥行(mm)380アズワン品番64-4652-04ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
作業用チェア ビニールレザーノーリツイス当日出荷
トラスコ品番195-4352質量(kg)5.4キャスターあり背もたれなし座高(mm)475~635素材レザー
丸イスノーリツイス24日以内出荷
ブロー成型の座を使用しており、座に刃物が当たっても破れる事はございません。刃物等を使用する作業場等に適しています。
用途あらゆるシーンに。幅(mm)440奥行(mm)440座奥行(mm)360グリーン購入法適合スタッキング可能(6脚まで)
導電チェアノーリツイス24日以内出荷
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。幅(mm)570材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)815~925張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満座高(mm)430~540座奥行(mm)430
導電作業チェアノーリツイス当日出荷から24日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
高作業用椅子ノーリツイス4日以内出荷から14日以内出荷
幅(mm)515奥行(mm)515キャスターなし材質(脚部)脚部:スチール、脚端:PP+GF樹脂(CC-9)高さ調節あり素材張地:ビニールレザー
背樹脂高作業用チェアノーリツイス当日出荷
トラスコ品番195-4313質量(kg)7.6キャスターなし背もたれあり座高(mm)520~680素材レザー
製図用チェアノーリツイス当日出荷
スムーズな上下で製図用に最適です。
色ブラックキャスター有張地ビニールレザー張りキャスター径(Φmm)50座幅(mm)380座高(mm)500~680高さ調節可
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アコーディオンスクリーンノーリツイス(1件のレビュー)16日以内出荷
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス脚寸法(mm)幅470
A4サイズ パンフレットスタンドノーリツイス(1件のレビュー)8日以内出荷から21日以内出荷
ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。
分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。
サイズA4タイプ垂直奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納】220×20
事務用チェアノーリツイス(3件のレビュー)14日以内出荷
スタンダードなオフィスチェアです。
ビニールレザー張りですので、多少の汚れも一拭きです。
材質背・座:ウレタンフォーム、スチール、肘部:PEブロー成型幅(mm)535色グレー材質(本体)スチール種類オフィスチェア奥行(mm)450張地ビニールレザー張り肘掛なし組立時間(目安)1人15分座幅(mm)400材質(脚部)スチール座奥行(mm)380ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
固定ハンドル式ノーリツイス(1件のレビュー)7日以内出荷
ワンタッチで組み立てができ、必要のない時は折りたたんで板状として収納することができます。
トラスコ品番462-9001材質スチール高さ(mm)815荷台寸法(幅)(mm)1420荷台寸法(奥行)(mm)595
高作業用チェアノーリツイス7日以内出荷から30日以内出荷
背ロッキング機能を有しながらも安定感のある座り心地です。張地には耐次亜塩素酸のビニールレザーを使用しております。
用途通常よりも高めの作業台のワーキングチェアとして。幅(mm)695材質/仕上背・座:ウレタンフォーム、スチール、脚部:Φ22.2スチールパイプ粉体塗装、脚端:ポリエチレン樹脂色ブラック質量(g)54.6奥行(mm)695張地ビニールレザー座幅(mm)400座奥行(mm)360高さ調節あり色(脚部)ブラック色(座面)ブラック色(背面)ブラック
製図用チェアねじ式ノーリツイス当日出荷
トラスコ品番509-3091材質背部・座部:ウレタン、脚部:スチール、ゴムキャスター、脚部:粉体塗装幅(mm)400質量(kg)7.6色グレー奥行(mm)380張地ビニールレザー張り肘掛なし座幅(mm)400座高(mm)530~630座奥行(mm)380色(座面)グレーヘッドレストなし
導電チェアノーリツイス当日出荷から7日以内出荷
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー質量(kg)5.1タイプ背なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550キャスター径(Φmm)50(導電)表面抵抗値(Ω)1×106未満座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370松吉医科器械コード23-6833-00
固定ハンドル式ノーリツイス(1件のレビュー)欠品中
ワンタッチで組立式となっており必要のない時は板状としてしまうこともできます(TCW-30L)。
縦に収納するので出し入れ時引っかかりはなく容易です(TCW-36S)。
2段で収納するので場所をとりません(TCW-31T、TCW-36S)。
仕様ISOトラスコ品番106-1452材質スチール高さ(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)557内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段470×900×690、下段470×900×550荷台寸法(奥行)(mm)985
作業用チェアノーリツイス30日以内出荷
スムーズな上下で作業用に最適です。
用途あらゆる作業現場に材質/仕上脚部:固定脚、座:ポリエチレン(ブロー成型)色ブラック質量(g)57キャスターなし張地ブロー成型座背もたれなし座幅(mm)330座高(mm)440~635高さ調節あり昇降方式座上下:ガス調節式
メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W24BLシリーズノーリツイス21日以内出荷
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
クランケチェアノーリツイス翌日出荷から13日以内出荷
張地には耐アルコール、抗菌・防汚仕様のビニールレザーを採用。
色白材質脚部/スチール、張地/ビニールレザー座面幅(cm)Φ31.5
作業椅子 アイボリノーリツイス4日以内出荷
材質脚部:スチール質量(kg)3色アイボリー種類作業用イス背もたれあり座高(mm)400~520
A4サイズパンフレットスタンドノーリツイス翌々日出荷から20日以内出荷
ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。企業名が記入できるネームプレート付です。
色黒高さ(mm)1640タイプ垂直タイプ(キャスター付)奥行(mm)380キャスター付き適合サイズA4収納寸法(mm)幅220×奥行20
ノーリツ 回転スツール ビニールシート ダークグレーノーリツイス当日出荷
内蔵のベアリングにより、座ると滑らかな回転ができます。
仕様完成品、肘なしタイプトラスコ品番334-2808材質ビニールシート張り質量(kg)3.8種類丸椅子キャスターなし張地ビニールシート張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)330座高(mm)465スタッキング可
導電性チェアノーリツイス24日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6幅(mm)610材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー色ダークブラウン奥行(mm)610キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター張地導電性ビニールレザー座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
導電チェアノーリツイス24日以内出荷
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様座上下昇降:ガス調節式材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター質量(kg)42.8色ブラック全幅W×全高(mm)570×875~1045張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10^6未満座高(mm)490~660座奥行(mm)430
溶接用チェアノーリツイス24日以内出荷
座はモールドウレタン+難燃レザーで長時間作業でも疲れにくく、キャスター車輪部分が鋳物でできているため、高温でも変形が少なく溶接作業現場などに最適です。溶接トーチを持つ腕を膝の上で固定しやすい足乗せリング付きです。腰をサポートする背パイプ付きです。
用途溶接現場作業に。仕様座上下昇降:ガス調節式 座:難燃レザー使用幅(mm)610色ブラック高さ(mm)635~795奥行(mm)610張地難燃ビニールレザー座幅(mm)400座高(mm)465~625座奥行(mm)400グリーン購入法適合
背付きカラーベンチ ロビーチェアノーリツイス26日以内出荷
カラーベンチの背付タイプ
耐次亜塩素酸・耐アルコールレザー使用のカラーバリエーション待合ベンチ(背・座同色)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×580×640
背無カラーベンチノーリツイス当日出荷から7日以内出荷
カラーベンチの背無タイプ。
耐次亜塩素酸・耐アルコールレザー使用のカラーバリエーション待合ベンチ。
背付きカラーベンチノーリツイス6日以内出荷
カラーベンチの背付タイプ
耐次亜塩素酸・耐アルコールレザー使用のカラーバリエーション待合ベンチ(背・座同色)
クランケチェアノーリツイス7日以内出荷から13日以内出荷
低座高タイプ。
座高ガス上下調節。
メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W23BLシリーズノーリツイス21日以内出荷
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
作業用チェアノーリツイス翌々日出荷
脚部をオクトパスデザインにし、補強リングも入っている丈夫なチェアです。
用途あらゆる作業現場にトラスコ品番227-4173材質脚部:25.4Φスチールパイプメッキ仕上げ幅(mm)510質量(kg)6.4色ブラック高さ(mm)625~785奥行(mm)510張地ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)375座高(mm)625~785座奥行(mm)375