万能耐水ペーパーセットNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)当日出荷
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
超強力型ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)当日出荷
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)400
ファブロンミニNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)当日出荷
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り寸法(mm)100×150厚さ(mm)約35
耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)当日出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
耐水布シートペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)当日出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材布適合材木工、金属など
ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
空研ぎペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)当日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。
空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
スモールベルト 10×330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。
強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。適合材鋼板、鋳物、アルミなどベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材Z(ジルコニア)基材ポリエステル100%砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
アストラディスク MG マジック式 穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴なしRoHS指令(10物質対応)対応
下地処理剤シーラントN3KNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
空研ぎペーパー(ハードタイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。
空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
蛍光ノンスリップ ゼブラタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)当日出荷
蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。
危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)色イエロー×ブラック仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
抗菌ナイロンタワシNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)当日出荷
傷を付けずに水だけで汚れが落ちます。
使いやすい大きさに、ハサミで切って使用できます。
ナイロン繊維に超ミクロ研磨剤がコーティングしてあり、磨き力がアップしました。
抗菌処理仕様です。
用途蛇口、浴槽、ステンレス流し台、食器類のクリーニング洗浄に最適。種類ナイロンたわしトラスコ品番220-7591色青質量(g)25仕上がり相当番手#5000幅×長さ(mm)150×230繰り返し・詰め替え対応
ファブリックシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷
弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
NCA ノンスリップテープロールタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8色レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ターニングロールNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)当日出荷
柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。
曲面形状のワークへの研磨が可能です。
ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100色茶砥材A基材布適合材金属一般、ヘアライン、木工など
アストラディスク MG マジック式 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷から5日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 20X520NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷から7日以内出荷
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
プリントノンスリップNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール寸法(縦×横)(mm)300×306質量(g)250仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)基材布引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
セラミック砥粒研磨ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,798~税込¥1,978~
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り溶接ビード除去プレス製品の面取りスポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ダイヤフィルムNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)当日出荷
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。
ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
スモールベルト 12X330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
アストラディスク PSA のり付き 穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴なし
ファブリックシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷
トラスコ品番308-1923材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150色黒質量(g)50
ノンスリップテープ(平面用)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷から5日以内出荷
乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。
水がかかる場所でも利用可能です。
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。
ビル、工場の出入り口。
階段。
レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
ファブリックホイール(万能タイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷
研磨力が強く、耐久性があります。
バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
鉄製品のさび落とし。
使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。外径(mm)200内径(Φmm)25.4厚さ(mm)25仕様15.9mmブッシュ付色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(50本)
47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
ファブロン 150×250NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)翌々日出荷
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。幅(mm)150長さ(mm)250
プリントノンスリップ(アルミタイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
縞鋼板などの凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
用途レジ前の列、店舗カウンター前の待機点(ソーシャルディスタンス)の表示に材質基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系、人造砥粒(酸化アルミニウム)取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09