図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/2GECHO(エコー)6日以内出荷
自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ※2Pバッテリー1個・充電器付属
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー2Pバッテリー1個バッテリー電圧(V)50連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
50Vバッテリー刈払機 BTT510ECHO(エコー)6日以内出荷
型式カッター:両刃質量(kg)3カッター長(mm)475連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
50Vバッテリー刈払機 BTT510/1EECHO(エコー)6日以内出荷
型式カッター:両刃バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バッテリー電圧(V)50カッター長(mm)475連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
エンジンチェンソー ECS353LECHO(エコー)6日以内出荷
ロングバーを装着したミドルモデル。庭や果樹園の枝打ちや、立ち木伐倒や間伐作業などに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28チェンタイプ91PX-57E乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271バー(cm)40排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー ECS353ECHO(エコー)6日以内出荷
ほだ木作りなど農作業に適したサイズのオールラウンドソー。庭や果樹園の枝打ちや、DIY作業や薪つくりなどホビー向けに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28チェンタイプ91PX-52E乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271バー(cm)35排気量(cm3)34.4
36Vバッテリー動噴 BSH310ECHO(エコー)6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリーなし薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
36Vバッテリー動噴 BSH310/SECHO(エコー)6日以内出荷
除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属
付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリー36Vリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
50Vバッテリーブルーナ BT-PAECHO(エコー)6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※作業機部のみ(バッテリー・充電器・モーター部なし)
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)1.3ガイドバー種類スプロケットバー
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75SECHO(エコー)6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
刃の種別片刃乾燥質量(kg)2.9ブレード長さ(mm)819バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1153×264×144
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S/GECHO(エコー)6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1Pバッテリー・充電器付属
刃の種別片刃乾燥質量(kg)2.9ブレード長さ(mm)819バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリー連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1153×264×144
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-100SECHO(エコー)6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
刃の種別片刃乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)971バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1305×268×144
50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/GECHO(エコー)6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※1Pバッテリー・充電器付属
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)3.7バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリーオイルタンク(L)0.11ガイドバー種類スプロケットバー
50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/2GECHO(エコー)6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※2Pバッテリー・充電器付属
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)3.7バッテリー【付属バッテリー】2Pバッテリーオイルタンク(L)0.11ガイドバー種類スプロケットバー
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-100S/GECHO(エコー)6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1Pバッテリー・充電器付属
刃の種別片刃乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)971バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリー連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1305×268×144
50Vバッテリーブルーナ BPH510ECHO(エコー)6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※本体のみ(バッテリー・充電器・作業機部なし)
乾燥質量(kg)2.4バッテリー【付属バッテリー】なしオイルタンク(L)0.11
50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/22GECHO(エコー)6日以内出荷
自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ※2Pバッテリー2個・充電器付属
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー2Pバッテリー2個連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
50Vバッテリー芝刈機 BLM510VECHO(エコー)6日以内出荷
自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
背負動力散布機 GD30ECHO(エコー)6日以内出荷
小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】13ホース長さ(m)【散布可能】30まで乾燥質量(kg)8.5燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
ポータブル動噴 GEP2LECHO(エコー)6日以内出荷
ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル形式ピストンポンプタンク容量(L)【薬液タンク】50乾燥質量(kg)6.7燃料タンク容量(L)0.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320ポンプ圧2.5 MPa排気量(cm3)22.8
背負動力散布機 GD50ECHO(エコー)6日以内出荷
ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】23ホース長さ(m)【散布可能】50まで乾燥質量(kg)12.2燃料タンク容量(L)1.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740排気量(cm3)50.8
36Vバッテリーチェンソー BGHS310/SECHO(エコー)6日以内出荷
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!低振動・低騒音・排ガスゼロ※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)※バッテリー・充電器付属
チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー36Vリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10
36Vバッテリーチェンソー BGHS310ECHO(エコー)6日以内出荷
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!低振動・低騒音・排ガスゼロ※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー【付属バッテリー】なし寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10