カテゴリ

  • オフィスサプライ(140)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(125)
  • 空調・電設資材/電気材料(5)
  • 自動車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Adafruit
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(65)
  • 1,500-10,000円(203)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0 AdafruitThermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
小型USBマイク Adafruit小型USBマイクAdafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。
寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) AdafruitCP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)Adafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) AdafruitADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
USBシリアル変換ケーブル AdafruitUSBシリアル変換ケーブルAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵
出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
FT232Hブレイクアウトボード AdafruitFT232HブレイクアウトボードAdafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
Mini 2-Axis Analog Thumbstick AdafruitMini 2-Axis Analog ThumbstickAdafruit
629税込692
1個
5日以内出荷
製品質量(g)2.1/0.1オンス製品サイズ(mm)17.5 × 17.4 × 12.0 / 0.7インチ × 0.7インチ × 0.5インチ
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitMCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
白色バックライトモジュール Sサイズ Adafruit白色バックライトモジュール SサイズAdafruit
499税込549
1個
5日以内出荷
小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
白色バックライトモジュール Mサイズ Adafruit白色バックライトモジュール MサイズAdafruit
669税込736
1個
5日以内出荷
小さな白色LEDのバックライトです(Mサイズ: 23×75mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
質量(g)6定格電圧(V)最大3消費電流(mA)20
Arduino/Metro用クリアケース AdafruitArduino/Metro用クリアケースAdafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max AdafruitINA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A MaxAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
289税込318
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
3M Z軸コンダクティブテープ 9703 Adafruit3M Z軸コンダクティブテープ 9703Adafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3M Z軸コンダクティブテープ(両面テープ) テープの表から裏へ、Z軸方向にのみ電気を通します
寸法(mm)50×150電流(mA)推奨/100以下RoHS指令(10物質対応)対応
水センサ デジタル出力付き Adafruit水センサ デジタル出力付きAdafruit
679税込747
1個
欠品中
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-42
STEMMA QT/Qwiic互換 I2C接続12bitDACボード AdafruitSTEMMA QT/Qwiic互換 I2C接続12bitDACボードAdafruit
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-74
STEMMA QT/Qwiic互換 BH1750搭載 光センサ AdafruitSTEMMA QT/Qwiic互換 BH1750搭載 光センサAdafruit
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:光●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2057-18
SMA/u.FL コネクター変換ケーブル AdafruitSMA/u.FL コネクター変換ケーブルAdafruit
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
1回路8接点 ミニロータリースイッチ Adafruit1回路8接点 ミニロータリースイッチAdafruit
689税込758
1個
10日以内出荷
接点数8回路数1
GPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型 AdafruitGPSアンテナ 28dB 5m SMAコネクター型Adafruit
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2024-63
アダプタ 2.1MM DC ジャック-2 ポジション ターミナル ブロック Adafruitアダプタ 2.1MM DC ジャック-2 ポジション ターミナル ブロックAdafruit
829税込912
1個
23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:- ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:- ポジションへの変換:2 種別への変換:-アズワン品番65-1540-71
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
小型プッシュスイッチ Adafruit小型プッシュスイッチAdafruit
989税込1,088
1個
5日以内出荷
押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
質量(g)4.4本体寸法(mm)16×15×6ケーブル長(mm)190スイッチ定格(A)DC14V 2
エレクトレットマイクアンプモジュール AdafruitエレクトレットマイクアンプモジュールAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MAX4466を使ったマイクモジュールです ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます 増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
ゲイン25倍~125倍
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers AdafruitNeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated DriversAdafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
データロギングシールドキット AdafruitデータロギングシールドキットAdafruit
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
スクリューシールド R3キット Adafruitスクリューシールド R3キットAdafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール AdafruitDS1307搭載リアルタイムクロックモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) AdafruitADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)Adafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 1000 Basic-5V USB BoostAdafruit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitI2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意
寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
Analog Mini Thumbstick Breakout Board AdafruitAnalog Mini Thumbstick Breakout BoardAdafruit
419税込461
1個
5日以内出荷
製品質量(g)2.3g / 0.1オンス製品サイズ(mm)26.6× 25.4× 1.7/ 1.0インチ × 1.0インチ × 0.1インチ
GPSモジュール Version 3 AdafruitGPSモジュール Version 3Adafruit
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています
仕様【ウォーム/コールドスタート】34秒寸法(mm)25.5×35×6.5質量(g)8.5感度-165dBm電源電圧(V)3.0~5.5DCアンテナサイズ(mm)パッチ/15×15×4RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)20リフレッシュレート(Hz)最大10
MPR121 静電容量センサー AdafruitMPR121 静電容量センサーAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載
寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
MicroSD ブレイクアウトボード+ AdafruitMicroSD ブレイクアウトボード+Adafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き
寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
2032型コイン×2個 直列電池ホルダー Adafruit2032型コイン×2個 直列電池ホルダーAdafruit
499税込549
1個
5日以内出荷
2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き
寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm) Adafruit22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)Adafruit
289税込318
1個
5日以内出荷
22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
16×2 日本語フォント付LCDモジュール 青地・白文字 Adafruit16×2 日本語フォント付LCDモジュール 青地・白文字Adafruit
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷