カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(44)
  • オフィスサプライ(16)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(69)
  • 空調・電設資材/電気材料(4)
  • 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 国元商会
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,584)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(59)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単クランプΦ13穴付 国元商会単クランプΦ13穴付国元商会(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質高耐食性溶融めっき鋼板タイプ兼用自在適合つかみ幅(mm)48.6
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)国元商会(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
KS Nクランプ 国元商会KS Nクランプ国元商会(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
KSステンレス防鼠材 国元商会KSステンレス防鼠材国元商会(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
KSネオガッツ 国元商会KSネオガッツ国元商会(1件のレビュー)
26,940税込29,634
1セット(100個)
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
KS傾斜ステップ 国元商会KS傾斜ステップ国元商会(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
KSコボットステンロッド 国元商会KSコボットステンロッド国元商会(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット 国元商会国元商会 KSコボット〈壁用・水平用〉ステンブレースセット国元商会(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
メガネクランプ 国元商会メガネクランプ国元商会
779税込857
1個
当日出荷
フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
KSパイプクランプ 国元商会KSパイプクランプ国元商会(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40ボルト平径(mm)21
KSハシラマン 国元商会KSハシラマン国元商会
36,980税込40,678
1セット(25個)
当日出荷
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
束一発 国元商会束一発国元商会(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
独自のレバー操作で施工一発調整が可能! 必要な高さまで、素早く調整できます。 大引のレベル出しが確実に行えます。 ボルトと本体をがっちりと固定します。 圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。 耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。 木より樹脂より、高耐久・長寿命。
KS伸縮ブラケット 国元商会KS伸縮ブラケット国元商会(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
KS パイプクランプ(高耐食性クランプ) 国元商会KS パイプクランプ(高耐食性クランプ)国元商会(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕上高耐食性めっき鋼板ナット平径(mm)17
KS幅木留めクランプ 国元商会KS幅木留めクランプ国元商会
739税込813
1個
当日出荷
KS壁つなぎ 国元商会KS壁つなぎ国元商会
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
KS天井吊金具 国元商会KS天井吊金具国元商会
12,980税込14,278
1セット(100個)
当日出荷
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型仕上溶融亜鉛めっき適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3許容荷重(N[kgf])980[100]
KSスイングドア 国元商会KSスイングドア国元商会
21,980税込24,178
1個
当日出荷
作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
KS小ガッツ 国元商会KS小ガッツ国元商会
29,980税込32,978
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
単クランプ ボルト付(W1/2×25) 国元商会単クランプ ボルト付(W1/2×25)国元商会
799税込879
1個
当日出荷
材質本体:高耐食性めっき鋼板、ボトル:ユニクロ
ネット吊用単クランプ 国元商会ネット吊用単クランプ国元商会
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンへの負担を軽減する吊り輪です。
仕上高耐食性めっき鋼板/有色クロメート(金色)
グレーチング吊金具 国元商会グレーチング吊金具国元商会
1,698税込1,868
1個
当日出荷
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
34,980税込38,478
1セット(100個)
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
KSクランプ万能カバー スポット 国元商会KSクランプ万能カバー スポット国元商会
9,998税込10,998
1セット(100個)
3日以内出荷
KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
KS万能スイング 国元商会KS万能スイング国元商会
6,498税込7,148
1個
当日出荷
厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
タイプ80型仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)国元商会
959税込1,055
1個
欠品中
鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
吊チェーン用単クランプ 国元商会吊チェーン用単クランプ国元商会
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
KSポインター 国元商会KSポインター国元商会
47,980税込52,778
1セット(100組)ほか
3日以内出荷
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
KSタイ当板 国元商会KSタイ当板国元商会
12,980税込14,278
1セット(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板仕上溶融亜鉛めっき
KSエンドキャップ 国元商会KSエンドキャップ国元商会
11,980税込13,178
1セット(120個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
KS鉄筋フック 国元商会KS鉄筋フック国元商会
2,898税込3,188
1個
当日出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
KS壁つなぎ 国元商会KS壁つなぎ国元商会(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
KSグラビティクランプL 国元商会KSグラビティクランプL国元商会
759税込835
1個
当日出荷
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
KSスマートロック 国元商会KSスマートロック国元商会
999税込1,099
1個
当日出荷
アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。
規格(社)仮設工業会非該当品仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっきクランプ径(Φmm)48.6・42.7