オフィスサプライ (15) 空調・電設資材/電気材料 (60) ブランド: 秀和システムブランド: タキズミ(TAKIZUMI)すべて解除
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 3日以内出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V) AC100 消費電力(W) 24.7 取付 ヒートン・チェーン取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 129.5 幅(mm) 160 高さ(mm) 91 長さ(mm) 1000 質量(kg) 1.2 器具・セット セット品 光源色 昼光色 光束(Lm) 3200 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 ○ 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 ×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約394コンセント接続
電圧(V) AC100 消費電力(W) 21.4 取付 ヒートン・チェーン取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 127.5 幅(mm) 160 高さ(mm) 91 長さ(mm) 600 質量(kg) 0.9 器具・セット セット 光源色 昼光色 光束(Lm) 2730 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 × 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 ×
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI) (1件のレビュー) 7日以内出荷
消費電力(W) 29.9 適合 ~10畳 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 136.7 光束(Lm) 4090 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 可 適用畳数 10畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI) (2件のレビュー) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 可 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
LED外玄関灯 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
シンプルなデザインの外玄関灯雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途 浴室や外玄関に 仕様 【光束維持率】0.7 付属品 木ねじ付(2本) 種別 浴室灯 幅(mm) Φ190 カバー プラスチック 質量(kg) 0.5 取付 ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm) 100 タイプ 防湿防雨型 消費電力(W) 4.1 取付場所 天井・壁面兼用取付 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 73.1 光源寿命 約40000時間 LED LED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17 光束(Lm) 【器具】300 演色指数(Ra) 83
ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 6日以内出荷
消費電力(W) 22.9 適合 ~6畳 材質 セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調) 幅(mm) 455 質量(kg) 2.2 色 セード/クリア(シボ柄入) 高さ(mm) 170 取付方式 ワンタッチ取付 全高(mm) 545 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 128.8 色(本体) セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm) 2950 高さ調節 コード収納型 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 可 適用畳数 6畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 6日以内出荷
消費電力(W) 22.9 適合 ~6畳 材質 セード/プラスチック 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 可 適用畳数 6畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
適合 ~8畳 材質 セード/プラスチック 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 可 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
部屋の隅々まで明るいシーリングライトレンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別 LEDシーリングライト カバー アクリルカバー 取付 ワンタッチ取付 高さ(mm) 144 タイプ リモコン調光調色タイプ 機能 【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯 モード切替 【調色】 昼光色6500K~電球色2700K その他の機能 防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付 色温度(K) 2700~6500 光源色 昼光色、電球色 光源寿命 約40000時間(光束維持率70%) 明るさ 【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10% 演色指数(Ra) 85 調光の可否 ○ タイマー機能 【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否 ○
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
アクリルカバー
電圧(V) AC100 消費電力(W) 17.7 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 82 エネルギー消費効率(Lm/W) 129.9 高さ(mm) 110 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 360 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 2300 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6.3 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 103.1 高さ(mm) 68 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 140 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 650 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 22.9 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.2 幅(mm) □490 高さ(mm) 160 コード長さ(mm) 375 全高(mm) 535 質量(kg) 2.4 光源色 昼光色 光束(Lm) 3350 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED ペンダントライト 洋風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(クリア)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 22.9 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 取付 ワンタッチ取付 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.8 高さ(mm) 148 コード長さ(mm) 375 全高(mm) 523 質量(kg) 1.6 直径(Φmm) 500 光源色 昼光色 光束(Lm) 3500 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用 タキズミ(TAKIZUMI) (1件のレビュー) 4日以内出荷
消費電力(W) 33.9 適合 ~12畳 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131.1 光束(Lm) 4446 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 可 適用畳数 12畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 4日以内出荷
消費電力(W) 29.9 適合 ~10畳 材質 セード/プラスチック 質量(kg) 1.9 色 セード/クリア 直径(Φmm) 529 高さ(mm) 160 取付方式 ワンタッチ取付 全高(mm) 535 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.4 色(本体) セード/クリア 光束(Lm) 4290 高さ調節 コード収納型 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 可 適用畳数 10畳 スイッチ種類 ひもスイッチ 再生紙使用マーク 適合
Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別 Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm) Φ330 全長(mm) 1215 質量(kg) 1.1 取付 ワンタッチ取付 高さ(mm) 215 タイプ プル式 種類 スチールセード 消費電力(W) 15 スイッチ 【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm) 1000 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 108 光源寿命 約40000時間(光束維持率70%) LED LEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm) 【器具】1620 高さ調節 可能(コード長調節具付) 灯数 2 演色指数(Ra) 80
Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセード タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別 Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm) Φ400 全長(mm) 1200 質量(kg) 0.8 取付 ワンタッチ取付 高さ(mm) 200 タイプ プル式 種類 ファブリックセード 消費電力(W) 15 スイッチ 【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm) 1000 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 108 光源寿命 約40000時間(光束維持率70%) LED LEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm) 【器具】1620 高さ調節 可能(コード長調節具付) 灯数 2 演色指数(Ra) 80
洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別 プルリモペンダント 幅(mm) Φ520 質量(kg) 2.1 取付 ワンタッチ取付 高さ(mm) 137 タイプ リモコン調光調色タイプ 種類 プラスチックセード(クリア) スイッチ 【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯 全高(mm) 512 コード長さ(mm) 375 機能 プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付 モード切替 【調色】 昼光色6700K~電球色3000K 色温度(K) 3000~6700 光源色 昼光色、電球色 光源寿命 約40000時間(光束維持率70%) 高さ調節 可能(コード収納型) 明るさ 【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10% 演色指数(Ra) 85 調光の可否 ○ タイマー機能 【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否 ○
和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別 プルリモペンダント 幅(mm) □490 質量(kg) 2.7 取付 ワンタッチ取付 高さ(mm) 160 タイプ リモコン調光調色タイプ 種類 プラスチックセード(乳白色) 消費電力(W) 41.8 スイッチ 【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯 全高(mm) 535 コード長さ(mm) 375 機能 明るさフリーコントロール機能付 モード切替 【調色】 昼光色6700K~電球色3000K 色温度(K) 3000~6700 光源色 昼光色、電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 118.3 光源寿命 約40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm) 【器具】4949 高さ調節 可能(コード収納型) 明るさ 【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10% 演色指数(Ra) 85 調光の可否 ○ 適用畳数 12畳 タイマー機能 【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否 ○
LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
明るさアップ パワフル光全灯時の約1.2倍の明るさ・約6300Kの色温度で細かい文字もくっきり見える!切り替えはリモコンのボタンを押すだけ!新聞などの細かい文字を読むときはもちろん、お子様の勉強中のあかりとしてもおすすめです。
種別 LEDシーリングライト 幅(mm) Φ510 カバー アクリルカバー 質量(kg) 1.5 取付 ワンタッチ取付 高さ(mm) 130 タイプ リモコン調光調色タイプ 出力 (パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W 機能 【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯 モード切替 【調色】 昼光色6500K~電球色3000K その他の機能 パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付 色温度(K) 3000~6500 光源色 昼光色、電球色 光源寿命 約40000時間(光束維持率70%) 明るさ 【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%~約10% 演色指数(Ra) 85 調光の可否 ○ タイマー機能 【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否 ○
LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
家電を操作できるシーリングライト More SmartMore Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。
種別 LEDシーリングライト -More Smart- 幅(mm) Φ510 カバー アクリルカバー 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 130 タイプ リモコン調光調色タイプ 機能 家電コントロール機能搭載 色温度(K) 3000~6500 光源色 昼光色、電球色 演色指数(Ra) 85 調光の可否 ○ 調色の可否 ○
サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu- タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
malu CIRCULATOR CEILING LIGHT静音性に優れたサーキュレーター大空間を明るく照らすLEDライトデザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別 サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu- 幅(mm) Φ730 質量(kg) 4.3 高さ(mm) 227 タイプ リモコン調光調色タイプ 機能 明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強) モード切替 【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可) 色温度(K) 2700~6500 光源色 昼光色、電球色 風量調整 10段階 風向 下向回転/上向回転 LED寿命(時間) 約40000(光束維持率70%) 明るさ 【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光 演色指数(Ra) 80 調光の可否 ○ タイマー機能 OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分 調色の可否 ○
LED浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
ランプ交換不要のLED実装タイプシーリング型のシンプルデザイン
用途 浴室や外玄関に 仕様 【光束維持率】0.7 付属品 木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個) 種別 浴室灯 幅(mm) Φ302 カバー プラスチック 質量(kg) 1.1 取付 ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm) 112 タイプ 防湿防雨型 消費電力(W) 10.8 取付場所 天井・壁面兼用取付 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 116.6 光源寿命 約40000時間 LED LED光源 実装タイプ 光束(Lm) 【器具】1260 演色指数(Ra) 82
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットスチールセード(ホワイト)木製アーム(ナチュラル色)本体ホワイト塗装仕上LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途 居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 32.4 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 170×355×810 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 3240 適用畳数 ~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットスチールセード(ブラック)木製アーム(ダークブラウン色)本体ブラック塗装仕上LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途 居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 32.4 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 170×355×810 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 3240 適用畳数 ~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットプラスチックカバー木飾り付(ナチュラル色)本体ホワイト塗装仕上明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途 居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 付属品 リモコン 質量(kg) 2 消費電力(W) 32 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 164×238×914 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 90.6 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 84 定格光束(Lm) 2900 適用畳数 ~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットプラスチックカバー木飾り付(ダークブラウン色)本体ブラック塗装仕上明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途 居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 付属品 リモコン 質量(kg) 2 消費電力(W) 32 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 164×238×914 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 90.6 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 84 定格光束(Lm) 2900 適用畳数 ~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリアスチールセード(ホワイト)木製アーム(ナチュラル色)本体ホワイト塗装仕上LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途 居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 全長(mm) 1245 質量(kg) 1.7 高さ(mm) 245 消費電力(W) 24.3 コード長さ(mm) 1000 色温度(K) 2700 幅(Φmm) 518 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 2430 適用畳数 ~4.5畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリアスチールセード(ブラック)木製アーム(ダークブラウン色)本体ブラック塗装仕上LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途 居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 全長(mm) 1245 質量(kg) 1.7 高さ(mm) 245 消費電力(W) 24.3 コード長さ(mm) 1000 色温度(K) 2700 幅(Φmm) 518 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 2430 適用畳数 ~4.5畳
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
スチールセード(ホワイト)LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途 居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 全長(mm) 1200 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 200 消費電力(W) 16.2 コード長さ(mm) 1000 色温度(K) 2700 幅(Φmm) 350 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 1620