周囲測定テープ seca201seca (セカ)(4件のレビュー)当日出荷
人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)0~2050質量(g)50本体寸法(mm)Φ70×22最小目盛1mmアズワン品番8-1966-01
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
壁掛け式簡易身長計 seca206seca (セカ)翌々日出荷
仕様ロールアップ式材質ABS樹脂測定範囲0~2200mm質量(g)202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125最小目盛1mmアズワン品番8-1964-01
デジタル乳幼児用スケール[検定付]seca (セカ)当日出荷から翌々日出荷
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック質量(kg)2.5サイズ552×341×156mm電源単3乾電池×6本(テスト用付属)機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ精度等級4級ひょう量単位kg
身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799Sseca (セカ)欠品中
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)仕様組み立て式(要工具)寸法(mm)292×1400×390質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算精度等級4級測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)アズワン品番8-5190-01商品タイプレンタル品はこちら
AC アダプターseca (セカ)当日出荷
Scale-up Line製品とseca mBCA以外のseca製品用ACアダプター
質量(g)100コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×40アズワン品番65-5605-08素材ABS樹脂
seca213/417用キャリングケースseca (セカ)3日以内出荷
保護性に優れたキャリングケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)686×427×56質量(g)650アズワン品番61-8558-24
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ワンステップ身長計 seca217seca (セカ)4日以内出荷
仕様組み立て式材質ABS樹脂質量(kg)3.6測定範囲200~2050mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×574×2145最小目盛1mmアズワン品番8-1963-01
EMR ready専用インターフェースボックスseca (セカ)4日以内出荷
EMR ready対応の体重計身長計で測定した測定値を電子カルテに連動させる専用インターフェースボックス。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×113×35アズワン品番63-3309-26
フラットスケール+身長計seca (セカ)15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-21
フラットスケール+身長計seca (セカ)15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-23
フラットスケール+身長計seca (セカ)15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 878dr+身長計 seca 217フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878dr:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。屈まずに足で容易に電源が入れられます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878dr】321×60×361機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-22
フラットスケール+身長計seca (セカ)15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-20
RS232ケーブルseca (セカ)6日以内出荷
secaのr-シリーズ製品と一緒のご使用で、RS232で出力可能
仕様●サイズ:W30×H15×D41mm●ケーブル長さ:1,100mm●本体重量:0.4kg●素材:PVCプラスチックアズワン品番65-8762-32
アニマルステッカーseca (セカ)6日以内出荷
視線と同じ高さの動物が幼児の注意を惹きつけ、自然と正しい姿勢を保つことができ、正確な測定が可能。
仕様●サイズ:W60×D0.5×H2,346mm●重さ:200g●材質:ポリアクリレートコーティングされたPVCフィルムアズワン品番65-5605-11
RS232インターフェースボックスseca (セカ)6日以内出荷
seca 651/655u/655uh/655hへの取付けで、RS232c出力が可能となります
仕様●サイズ(W×H×D):110×30×100 mm●重量:180g●ケーブル長さ:1.1m●材質:プラスチックアズワン品番65-6911-08
デジタルフラットスケール seca 803シリーズseca (セカ)17日以内出荷
計量台の表面がゴム素材でやさしい乗り心地28mmの大きく読み取り易い液晶ディスプレイ
仕様●サイズ(W×H×D):316×37×326mm●計量台サイズ(W×H×D):295×35×305mm●重量:1.5kg●最大計量:150kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池×4本●機能:オートホールド機能、自動電源オフ機能、Tap-onスイッチ●材質:ABS樹脂
アナログフラットスケール seca 760シリーズseca (セカ)16日以内出荷から62日以内出荷
大きく見やすい目盛表示カラーバリエーション豊富
仕様●サイズ(W×H×D):303×118×470mm●計量台サイズ(W×H×D):303×70×265mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
アナログフラットスケール seca 750シリーズseca (セカ)17日以内出荷
クラシカルなデザインで高品質の性能大きく読み取り易い丸型スケール堅牢な造りで安定性のある計量台
仕様●サイズ(W×H×D):317×117×477mm●計量台サイズ(W×H×D):290×70×290mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
有線プリンターセットseca (セカ)5日以内出荷
secaの体重計に付けられる有線プリンターセット。測定値出力に伴い、転記ミス等を予防。接続が切れる心配の少ない仕様。
仕様●本体サイズ:W108×D165×H108mm●seca 452サイズ:W95×D35×H113mm●体重さ:1.3kg●seca 452重さ:0.18kg●本体材質:スチール●seca 452材質:ABS樹脂●付属品:有線ケーブルアズワン品番65-5605-15
有線プリンターseca (セカ)6日以内出荷
Scale-upline専用の有線プリンター。接続が切れる心配の少ない有線仕様。測定値出力に伴い、転記ミス等を予防。
仕様●サイズ:W108×D165×H108mm●重さ:1.3kg●材質:スチールアズワン品番65-5605-13
乳幼児頭周部測定テープ 15本入seca (セカ)¥61,980税込¥68,178
1ケース(10箱×15本)
6日以内出荷
無伸縮性の合成テフロン素材を使用した衛生的なディスポーザブルテープ。表面で頭周、裏面で顔の左右対称性を測定できる1本2役。読み取りやすい目盛。
仕様●サイズ:W25×D663×H0.2mm●梱包ケースサイズ:W140×D30×H145●重さ:100g/箱●材質:テフロン加工された紙●測定範囲:3-59cm●表示単位:1mmアズワン品番65-5605-06
パンダseca (セカ)6日以内出荷
かわいいパンダが子どもの測定を楽しいものに。高品質のDIBOND素材の仕様で耐久性も安心。
仕様●サイズ:W380×D44×H670mm●重さ:500g●材質:アルミニウムアズワン品番65-5605-09
ウエスト・ヒップ比計測用周囲測定テープ 1箱 10個入seca (セカ)6日以内出荷
巻き取り式の測定テープ。肥満度判定数値であるウエスト・ヒップ比の確認が簡単。ウエスト・ヒップ比の目盛は耐久性がある金属製。
仕様●サイズ:W70×D66×H28mm●重さ:70g●材質:テフロン加工された紙、ABS樹脂●測定範囲:0-205cm●表示単位:1mmアズワン品番65-5605-05
乳幼児頭周部測定テープ 15本入seca (セカ)当日出荷
表面で頭周、裏面で顔の左右対称性を測定可能です。無伸縮性の合成テフロン(R)素材を使用した衛生的なディスポーザブルテープです。
seca 704 / 799用メジャーロッドseca (セカ)4日以内出荷
seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
材質アルミニウム、ABS樹脂測定範囲60~200cm質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480最小目盛1mmアズワン品番65-5605-07
secaベビースケール専用カートseca (セカ)3日以内出荷
secaベビースケール全製品対応の専用カート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×800×435最大積載量(kg)100
フラットスケール用キャリングケースseca (セカ)3日以内出荷
フラットスケール専用のショルダー型バッグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×380×70質量(g)800アズワン品番62-6185-10