物流/保管/梱包用品/テープ (68) オフィスサプライ (18) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: アイメックスすべて解除
モバイル二次元コードリーダー アイメックス 当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 96.5×42.5×21.5 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
バーコードリーダー BW-220用クレードル アイメックス 当日出荷
BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。
充電/通信を簡単にサポート。
付属品 ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル 色 グレー 質量(g) 100(ACアダプタ、ACケーブル除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 70×63×60 インターフェース BluetoothVer3.0(Class2) 充電時間(時間) 2.5 対応コード JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 CCDリニアセンサ(離し読取)
組込用二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能外部からの制御機能有り一般的なバーコード/二次元コード読取に対応スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g) 86(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43.5×49×25.5 安全規格 CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックス 当日出荷
BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。
BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
仕様 提供メディア:CD-ROM 対応OS Windows7/8/10(16bit/32bit)
バーコードリーダー アイメックス 5日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途 棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格 RoHS 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 50~300
モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス 6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセットBluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 外形寸法(mm) 96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
モバイル二次元コードリーダークレードルセット アイメックス 8日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット充電クレードルに置くだけで簡単充電ACアダプタは含まれませんローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 外形寸法(mm) 96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
BW-220/230用オプション品 BWシリーズ アイメックス 8日以内出荷
データコレクターBW-220シリーズ用の充電池パックです。
仕様 ●容量:1,250mAh●対象製品:BW-220WL、BW-220CB、BW-230 アズワン品番 67-6601-10
ウェアラブル2次元コード対応 リングスキャナ アイメックス 8日以内出荷
同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル
超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ
簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信
人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能
両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ
二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減
左右のどちらの指にもジャストフィット
USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能
フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間
Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現
バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様 ●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417 アズワン品番 67-4766-89
CCDリニアイメージャー アイメックス 当日出荷
小型・軽量のスマート設計。
最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。
CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。
主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。
病院や医療現場にも最適。
小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。
液晶表示バーコードも読み取りOK!
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様 PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 CE&FCC、RoHS 保護等級 IP42準拠 機能 正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm) 40~530 使用CPU 32bit 光源(nm) (可視光 LED)617 操作角度(°) (スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度 330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH) 20~85(非結露)
モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット アイメックス 6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセットBluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能充電クレードルに置くだけで簡単充電ACアダプタは含まれませんローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 外形寸法(mm) 96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
Bluetoothアダプタ アイメックス 6日以内出荷
BW-100BT用BluetoothアダプタBluetooth非搭載PCのUSBポートに挿して無線通信をサポート
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
2次元データコレクタ バッチ通信式、Blutooth通信 アイメックス 8日以内出荷
Blutooth通信による無線通信
離し読み、液晶表示コード読取り可能
20Byteのデータを約10万件蓄積可能
入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載
簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1
専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り)
※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。
※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様 ●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET アズワン品番 67-6601-06
二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
手軽な価格帯の二次元コードリーダー一般的なバーコード/二次元コード読取に対応PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデルスマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品 USBケーブル 質量(g) 186(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 66×166×86 安全規格 CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックス 6日以内出荷
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。
落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等 仕様 バイブレータ有り 付属品 USBケーブル(ACアダプタ別売) サイズ 8インチ カラー液晶 WXGA 16:9 質量(g) 550 (バッテリー含む) 外形寸法(mm) 220×147×20.9 規格 通常 3.8V, 6200mAh 出力 5V/2A 入力 AC 100~240V 50~60 Hz センサー 地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT) 保護等級 IP65 保存温度(℃) -20~65 バッテリー 着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリー RAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度 450 nits ディスプレイ GorillaGlass3 解像度 1280 × 800 ピクセル 使用CPU MTK M6735 Cortex-A53 Quad 耐振動 米国軍用規格810G準拠 動作温度(℃) -10~55 動作湿度(%) 5~95 (非結露) 充電方式 USBケーブル OS Android 7.0 GMS オーディオ機能 マイクロホン、スピーカ (1.5W) LAN設定 IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant) WAN設定 LTE SIMフリー(docomo) USBタイプ micro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible. カメラ仕様 前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付 対応SDカード マイクロSD カードスロット (SD 最大32GB) 落下耐久(m) 1.2 NFC ISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; Kovio GPS GPS / Glonass / QZSS(みちびき)
CR1500二次元バーコードリーダーUSBモデル アイメックス 6日以内出荷
CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により
極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。
アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。
コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。
破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。
環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電圧 DC5V 角度(°) ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向) 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) センサー CMOS1.2M(1280×960)ピクセル 分解能 高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 保護等級 IP54 消費電流(mA) 動作時:350以下/待機時:75 保証期間 5年 安全規格 CE、Class B、FCC、RoHS 特性 ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux 動作温度範囲(℃) -20~55 落下衝撃(m) 1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
USBバーコードリーダー アイメックス 6日以内出荷
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途 店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。 仕様 【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 CE & FCC、RoHS 保護等級 IP42準拠 光源 可視光LED 617nm 使用CPU 32bit ケーブル 日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°) スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式 330スキャン/秒 読取深度(mm) 40~530 使用湿度範囲(%RH) 20~85(非結露)
バーコードリーダー アイメックス 当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途 入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下 規格 RoHS 適合規格 (無線LAN)IEEE802.11b/g 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON) 通信方式 スペクトラム拡散方式(直接拡散) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10℃~50℃(20~85%RH非結露) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 アンテナ 本体に内蔵 セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度 11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps 周波数(GHz) 無線:2.4帯域 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) 通信距離(m) 屋内:(最大)30、屋外:(最大)50 USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 50~300
バーコードリーダー アイメックス 当日出荷
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途 誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 仕様 読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 付属品 シングル充電クレードル 規格 CE&FCC、RoHS 表示方式 モノクロLCD(バックライト付) 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数 テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー 【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲 -10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED 赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音 音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU 32bit RISC CPU 防塵・防滴 IP54 時計機能 年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数 96×64 表示文字数 16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプ USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm) 40~530
BW-220用 AiSync・Uploaderセット アイメックス 9日以内出荷
《ファイル転送ソフト「AiSync」》BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。
用途 ファイルの送受信の制御、ファイルの受信 適合 様式:CD-ROMでの提供 接続 USB/Bluetooth 対応 BW-220シリーズ
BW-100BT用充電クレードル アイメックス 6日以内出荷
BW-100BT用充電クレードル充電クレードルに置くだけで簡単充電ケーブルはBW-100BT付属のUSBケーブルを使用ACアダプタは含まれません
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
定置式バーコードスキャナ オムニディレクション USBインタフェース Z-6170UKシリーズ アイメックス 10日以内出荷 から 23日以内出荷
計20本のレーザラインでコードを360°確実に読み取り、書籍コード及びRSS(GS1 DataBar)に対応、設置に便利なレバー式吸盤を装備、トリガボタンでシングルラインスキャンモードへ切り替え可能
仕様 ●インタフェース I/o:USBケーブル●読取り方式:可視光レーザダイオード●読取り確認:LED,ビープ音●外形寸法:(L)118.0×(W)100.0×(H)165.1mm●重量:360g(ケーブル除く)●チルト:前面/30°、背面/50°
スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ アイメックス 8日以内出荷
二次元コードエンジン搭載でQRコードを始め各種バーコードを読み取り可能、GS1DataBarのデータ編集機能搭載、抗菌剤入りケースにより医療現場でも安心してご利用可能!標準添付のシリコンカバーで耐落下強度を強化
仕様 ●同梱物:BW-9200RS本体、ACアダプタ、シリコンカバー●インタフェース:RS232C●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:LED、ビープ音、バイブレータ機能●外形寸法:47(W)×155(L)×34.5mm(H)●重量:75g(ケーブルを除く)●動作温度:0℃~50℃●保存時:-20℃~60℃●保護等級:IP42●保証期間:1年(修理センドバック対応) アズワン品番 68-1971-47
Bluetooth通信バーコードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付 アイメックス 8日以内出荷
最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式バーコードスキャナ
通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載
HID、SPP通信モードに対応
仕様 ●読取り方式:レーザセンサ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃ アズワン品番 68-1806-77
1564A Bluetooth通信二次元コードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付 アイメックス 8日以内出荷
最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式二次元スキャナ
通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載
HID、STP通信モードに対応
LEDと音量調節可能な読取確認音が、瞬時にスキャンの読み取りを通知
仕様 ●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃ アズワン品番 68-1806-78
浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス 当日出荷 から 11日以内出荷
小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています読取幅MAX70mm、読取深度0~50mmGS1 Databar完全対応液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可POS用からFAまで幅広い用途で使用可能蔵書点検管理でISBNやJANコードの読取用として倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ調剤薬局レセコン向けにGS1 Databar完全対応大型ブルーLEDで容易に読取確認可能USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要特別な設定も必要なしPOS用途からFAまで幅広い使用用途に対応大きなトリガーボタンで操作性向上GS1 Databar対応軽量で頑丈なBody誰でも簡単操作可能最大読取幅70mm液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に究極のローコストを実現読取深度0~50mm分解能0.0762mm低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナスタイリッシュデザインで使いやすさも抜群エレガントな風合い
質量(g) 100(ケーブルを除く) 本体寸法(mm) 166×73×54