図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
歩行補助器 アルコー/折りたたみ式アルコー7日以内出荷
パーキングロック・ブレーキ機能付きですので移乗時・歩行時に便利です。ブレーキレバーは角度調整が可能です。
材質本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、マット部/合皮レザー質量(kg)15キャスターΦ100mm(ストッパー2ヶ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×570×875~1035アズワン品番8-9172-01折りたたみ寸法(mm)570×220×1080手首回り(mm)345×265
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
移動式平行棒 アルコー 補助マットアルコー7日以内出荷
握力が弱い方の歩行訓練をサポート。
補助マットを平行棒に取り付けることで、手すりを掴めない方や握力の弱い方でも安定した姿勢で訓練できます。
補助マット組み立て式。
材質手すり/ステンレス(SUS304)、マット/ウレタン(ビニールカバー付き)質量(kg)11.5アズワン品番7-3733-01マット寸法(mm)内寸法/(幅)420×(奥行)475、幅/80
歩行補助器アルコー当日出荷
ワンタッチで高さ調節が可能です。
グリップは前腕支持の補助として使用できます。
歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き種別歩行器寸法(mm)(手摺内)前/270、後/345質量(kg)12.5材質(キャスター)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(前/後)450/530×575×790~1060キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-4608-01昇降方式ガススプリング式
歩行補助器アルコー¥59,980~税込¥59,980~非課税商品
1台
当日出荷から5日以内出荷
在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。
ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。
品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。
材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻種別歩行器キャスター径(Φmm)100(四輪自在)
アルコー ステンレスシャワーチェアアルコー5日以内出荷
衛生的で使いやすい安心設計のステンレスチェアー左右の肘掛けは跳ね上げ式、背・座シートは交換が可能です。
質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520~560×440~460×640~740
アルコー 101型アルコー7日以内出荷
●多機能型オムツ交換車●リネン袋、ポリダスターが標準装備された使い勝手の良いオムツ交換車。●天板部にはホットキャビ(タオル蒸し器)も設置が可能。
仕様A スチール製質量(kg)35サイズW530×D1254×H950mmアズワン品番62-0868-19
アルコー110型アルコー7日以内出荷
リネン車兼避難車 災害時や緊急避難時に避難者として使用可能。
サイズ幅1085×奥行600×高さ855mmアズワン品番68-6673-98
アルコーステラアルコー7日以内出荷
日常のあらゆるシーンでの使用を想定した安心で便利な機能が満載です。3段階の座面高さ調整が可能(50mm47.5mm45.0mm)。自立可能な折りたたみ方式。買い物カゴを載せることが可能。
材質アルミ色シャンパンゴールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×641×772~889調整方式【高さ】プッシュボタン式(脚部3段階×グリップ部4段階 計12段階)
アルコーXA型アルコー7日以内出荷
アルコー1型にパーキングロックブレーキが標準装備されました。簡単に折りたためますのでどなたでも簡単に操作ができますまた自立しますので保管に場所を取りません。高さ調整機能付き。屋内専用での使用をお勧めしています。
材質スチール製質量(kg)14サイズ幅57×奥行70×高さ92~112cmアズワン品番62-0868-27収納時寸法(cm)幅39×奥行70×高さ110調節方式4cm刻み6段階最大使用者体重(kg)80
アルコー 1G-C型アルコー7日以内出荷
コンパクト歩行車アルコー1G型に片手でも操作ができるバー形状のブレーキを取り付けました。ブレーキは片手で操作する事ができます。パーキングロック機能付。安心感のあるバー形状のグリップ付。折りたたみ機能付。後輪はブレーキに連動している為直進固定輪です。直進安定性が増しますので体幹バランスの悪い方でも安心してご使用頂けます。使用前には必ず医療機関ケアマネージャ等に相談して下さい。この製品は屋内専用ですので屋外では使用しないで下さい。使用の際は必ず開いた状態にして下さい転倒する恐れがあります。危険が予想される場所では使用を避けるか必ず介助者の方が付き添って下さい。この製品の最大適応体重は80kgですそれ以上の荷重を加えると破損や故障の原因になります。
材質スチール製質量(kg)16サイズW(前)515(後)540×D620×H875~1035mmアズワン品番62-0868-41
アルコー CH型アルコー7日以内出荷
小柄な方や円背の方におすすめです。使用前には必ず医療機関ケアマネージャ等に相談して下さい。この製品は屋内専用ですので屋外では使用しないで下さい。危険が予想される場所では使用を避けるか必ず介助者の方が付き添って下さい。この製品の最大適応体重は80kgですそれ以上の荷重を加えると破損や故障の原因になります。
材質スチール製質量(kg)9.5サイズW525×D680×H620~770mmアズワン品番62-0868-40
歩行補助器 アルコーアルコー7日以内出荷
テーブル引き出し付のコンパクト歩行補助器。深型の引き出し付メガネや小物などの身のまわり品を収納できます。高さ調整機能付き。キャスターは安定感のある双輪キャスターを使用後輪ストッパー機能付き。在宅で使いやすいコンパクトサイズ。
材質ステンレス製質量(kg)9サイズ幅(前)50.5×奥行54.5×高さ68~88cmアズワン品番62-0868-34調節方式40cm刻み6段階最大使用者体重(kg)80
歩行補助器 アルコー 30型アルコー7日以内出荷
日常生活に便利な上腕支持タイプのカゴ付き歩行補助器。パーキングロック機能付きなのでベッド等からの移乗に最適。マット幅は安定感のある幅広タイプ(10cm)。グリップはご利用者の身体状況に合わせて角度調整できます。直径15cmのベアリング内蔵キャスターを使用していますのでスムーズな操作が可能です。
材質スチール製質量(kg)14サイズ幅(前)51.5(後)56.5×奥行66.5×高さ83~107cmアズワン品番62-0868-33調節方式30cm刻み9段階最大使用者体重(kg)80
アルコー2型アルコー7日以内出荷
初期の歩行訓練に!!安心で安全な構造です。4本のベルトで高さ調整が可能なサドルが付いています。簡単に折りたためますのでどなたでも簡単に操作ができますまた自立しますので保管に場所を取りません。屋内専用での使用をお勧めしています。
材質スチール質量(kg)14.5サイズ幅57×奥行70×高さ92~112cmキャスターΦ100mm(4輪自在)アズワン品番62-0868-23収納時寸法(cm)幅21×奥行70×高さ110調節方式4cm刻み6段階手首回り(mm)390×490最大使用者体重(kg)80マット幅(mm)50
歩行器 アルコー10型アルコー7日以内出荷
アルコー10型Bに前は自在キャスター後はストッパー付車輪を標準装備しました。10型同様狭い住環境で使用できます。1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用。2.狭い住環境でも使用可能。3.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。
仕様B材質アルミ製(一部スチール製)質量(kg)3.2キャスター前/75mm自在輪 、後/70mm固定輪耐荷重80kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455~470×505~530×700~825アズワン品番62-0868-06
アルコー 2段ハンドル固定型歩行器アルコー7日以内出荷
2段式のハンドルで立ち上がりをサポートします。アルミ製で軽量。想定される要介護度:要支援1~要介護2。使用目的:1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用2.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。
材質アルミ製(一部スチール製)質量(kg)2.3サイズW455~470×D400~435×H625~750mm耐荷重80kgアズワン品番62-0868-04
アルコーキューブアルコー7日以内出荷
トレー装着タイプなので日常生活の幅が広がります。後輪には荷重をかけるとストッパーになるセルフブレーキキャスターが付いています。コンパクト軽量タイプの固定型歩行器。ステンレス製で錆びません。物の落ち運びにも対応できるトレーの装着タイプ。
仕様C材質本体/ステンレス製質量(kg)6.7色紺サイズ幅(全幅)48×奥行(全長)51×高さ(全高)70.5~86.5cm耐荷重80kgアズワン品番62-0868-02
アルコー 13型アルコー7日以内出荷
屋外でも使えるコンパクトタイプの固定型歩行器。大型キャスターを使用していますので屋外での利用も可能です。マット部は肘ずれ防止パット付き。レバー式のブレーキになっていますので左右どちらの手でも楽にブレーキをかける事ができます。固定型の安心安定設計。屋外での歩行訓練に最適コンパクトサイズなので屋内でもご使用いただけます。
仕様B材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製質量(kg)14色オレンジ×アイボリーサイズ幅(全幅)51.5×奥行(全長)77.5×高さ(全高)85~107cm耐荷重80kgアズワン品番62-0867-94
アルコー 7型 7ガシリーズアルコー¥47,980~税込¥47,980~非課税商品
1台
7日以内出荷
アルコー3型中にグリップを標準装備。屋内専用での使用をお勧めしています。
材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製色ブラック×シルバー耐荷重80kg
アルコー 7型 7ガシリーズアルコー¥47,980~税込¥47,980~非課税商品
1台
7日以内出荷
アルコー3型大にグリップを標準装備。屋内専用での使用をお勧めしています。
材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製色ブラック×シルバー耐荷重80kg
移動式平行棒アルコースーパー DX-D 2mアルコー14日以内出荷
病院・施設などの歩行訓練に適した本格平行棒(2m)
径(Φmm)【手すり】48.6長さ(m)【手すり】2幅(cm)【手すり】60高さ(cm)【手すり】65~105アズワン品番68-6673-95
アルコーウィットアルコー7日以内出荷
マット部が耐次亜塩素酸ナトリウム、準耐アルコール仕様で、フッ素加工も施されていますので汚れも軽減します。ロングセラーのコンパクト折りたたみタイプに、抗菌マット仕様が追加されました。高さ調整が安全で簡単に調整できます。幅780mm以上の廊下で回転出来るサイズ設計です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):515×570×875~1075●材質:本体/スチール、マット部/抗菌ウレタンレザー●手摺内寸法:345×265mm●マット幅:85mm●高さ調整:ノブネジ式(40mm間隔・6段階調節)●折りたたみ時幅:220mm●キャスター(静音):Φ100mm(4輪自在)●重量:12.4kgアズワン品番7-6834-02
歩行器 アルコー10型アルコー7日以内出荷
想定される要介護度:要支援1~要介護2使用目的▼1廊下やベッド、トイレ内で歩行、立ち上がりの補助として使用▼2狭い住環境でも使用可能▼3下肢筋力が低下し、歩行耐久性が低い方が体を預けて使用
仕様●仕様:脚部Dセット●キャスター:前輪/Φ75固定、後輪/樹脂ソリ足●脚部パイプ径:Φ28.6mm●脚部セット用途:歩行速度を抑えたい方にアズワン品番7-565-14
アルコースタンドカートアルコー17日以内出荷
パソコンやタブレット等を使用した作業に最適です。立ち作業時の効率アップや姿勢を正せるなどの効果があり、必要な場所へ自由に移動させて使用する事ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×1060~1170アズワン品番64-8894-44