アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード]ウェルチ・アレン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズウェルチ・アレン翌々日出荷から8日以内出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
ポケットLED耳鏡 2.9ルーメンウェルチ・アレン翌々日出荷から24日以内出荷
LEDタイプの携帯型耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源LED電球明るさ(Lm)2.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
ハロゲンペンライト 76600ウェルチ・アレン当日出荷
仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯)材質真鍮全長145mm質量(g)60電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)色温度3300ケルビン照度(Lux)6500(5cm離した時)アズワン品番0-6803-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021医薬品医療機器等法一般医療機器
パンオプティック プラス 118-3ウェルチ・アレン8日以内出荷
Welch Allynパンオプティックベーシックおよびパンオプティックプラスで、より明るく大きな視野を提供します。(メーカー従来品の20倍の観察視野)118-3はQuickEye(TM)アライメントテクノロジーと眼底画像を保存し共有できるオプションを備えたパンオプティックプラスとスマートフォンを使用すれば、画像を撮影、保存、共有でき、患者さんへの説明にもご活用いただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
GS300LEDライトウェルチ・アレン7日以内出荷
ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。タッチレスセンサー搭載。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンドルセット USB充電器付ウェルチ・アレン翌々日出荷
従来型の緑ボタン操作がなくなり、よりシンプルなON/OFFが可能になりました。
USBケーブルのみで充電できるため、持ち運びにも便利です。
電源USB充電(リチウムイオンバッテリー)アズワン品番7-2995-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
iExaminer キットウェルチ・アレン翌々日出荷
色温度(K)2700~3500色カラーレンダリングインデックス(CRI):95標準、R9:85標準寿命【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約80年(1日4人の患者の両眼を検査、片眼約15秒、1年に200日計算)仕様【アパーチャー】小/大/レッドフリー/スリット/固視標/コバルトブルー、【補正レンズ範囲】-20~+25D、【観察視野】20°アズワン品番7-2995-11
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
3.5Vオペレーティング型耳鏡ヘッドウェルチ・アレン翌々日出荷
スタンダードな耳鼻鏡のラインナップ。用途に合わせてお使い下さい。
付属品リユーザブルスペキュラ5種(2、3、4、5、9mm)保証期間機械本体1年アズワン品番0-6596-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000020医薬品医療機器等法一般医療機器
3.5Vイルミネーターヘッドウェルチ・アレン翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000020医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットLED検眼・耳鏡セットウェルチ・アレン翌々日出荷から43日以内出荷
LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。品番:92880-BLKはスタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたLED光源のハイグレードタイプです。持ち運びに便利なハードケース付きです。
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)電源単3乾電池×2個(別売)光源LED電球医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
喉頭鏡 ブレード マッキントッシュ型ウェルチ・アレン翌々日出荷
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
血圧計[タイコス767シリーズ] 7670-10 スタンド型 成人用(中)カフ付きウェルチ・アレン当日出荷
直径15cmの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度をご提供します。奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストで離れても読みやすい設計です。
測定部位上腕仕様ラテックスフリー種別スタンド型 成人用(中)カフ付き測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番0-8229-25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001適合腕周(cm)25~34医薬品医療機器等法一般医療機器
プロフェショナル聴診器ウェルチ・アレン翌々日出荷から12日以内出荷
歪音を防ぎ、低周波領域の音もしっかり聴診できます。耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、しっかりフィットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032医薬品医療機器等法一般医療機器
LED予備電球ウェルチ・アレン翌々日出荷から8日以内出荷
従来のハロゲン電球に比べ、熱を持たず超寿命・省電力で経済的。ハロゲン電球と比べ、充電式ハンドルの使用継続時間は約3倍になります。
ユニバーサルリューザブルスペキュラウェルチ・アレン当日出荷から翌々日出荷
くり返し使用できるリユーザブルタイプ。
適合機種デジタルマクロビュー、マクロビュー、診断型耳鏡、ポケット耳鏡
コンバーターリングウェルチ・アレン6日以内出荷
適合品番71000-C医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030松吉医科器械コード02-5716-00医薬品医療機器等法一般医療機器