スライドクランプ 50個入クリエートメディック8日以内出荷
一時的にチューブの流れを遮断しバッグ内の尿の逆流を防ぎます。
使用後は必ずクランプを開放し、尿の流れを確認して下さい。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
クリニー レッグバッグクリエートメディック¥11,980税込¥11,980非課税商品
1箱(10枚)
翌々日出荷
逆流しにくいフィルムバルブを使用しています。排尿コネクターを収納できる保護カバー付きです。インレットチューブをカットして好みの長さに調整できます。
付属品固定用ベルト×10セット(レッグバッグ1枚毎に装着済)、ボタン付き固定用ベルト×1セット材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(mm)インレット:500
食道拡張用バルーンカテーテル 2本入クリエートメディック6日以内出荷
狭窄部を拡張させる拡張バルーン。バルーンの位置が透視下で確認できる造影リング。狭窄部でカテーテルを固定させる固定バルーン。透視下で造影リングが食道入口部(狭窄部)を越えるまでカテーテルを挿入する。赤色のバルブから最大5mLのエアーを注入して固定バルーンを拡張させ狭窄部にアンカーさせる。青色のバルブから最大20mLのエアーを注入して拡張バルーンを拡張させ狭窄部を広げる。
仕様16Frサイズ16Fr有効長(mm)600アズワン品番67-7080-95最大容量(mL)固定バルーン:5、拡張バルーン:20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000023医薬品医療機器等法一般医療機器
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ペグポケットクリエートメディック(1件のレビュー)翌々日出荷
チューブタイプの胃瘻カテーテルを使用する患者の、カテーテル保護用腹帯です。
栄養投与しないときには前面のポケットにカテーテルを収められますので、患者の違和感が少なくなります。
面ファスナー式。
クリエートメディッククリエートメディック6日以内出荷
1.ファネルコネクターS(先端径2.5mm):内径2.5~4mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。
2.ファネルコネクターM(先端径4.0mm):内径4~7mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。
3.ファネルコネクターL(先端径7.0mm):内径7~10mm程度のチューブカテーテルに適用ドレーンチューブ等。
4.オスルアーロックコネクター:PTCDドレナージチューブ等。
仕様1000mL容量1000mLアズワン品番67-7079-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000012医薬品医療機器等法一般医療機器
ボタン付固定用ベルト 2本入クリエートメディック8日以内出荷
レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが付属されておりますので便利に衛生的にご使用いただけます太いベルト(ボタン付固定用ベルト)も付属されており好みのベルトを選択できます※ボタン付固定用ベルトは1箱につき1セット付。
内容1セット入/箱(幅25mm、長さ585mm)滅菌未滅菌
シリコーンチューブ SS 10mクリエートメディック8日以内出荷から94日以内出荷
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
シリコーンチューブ SH 10mクリエートメディック6日以内出荷から8日以内出荷
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
カテーテル用固定板D型 5個入クリエートメディック8日以内出荷
カテーテルの交換、キット製品では対応できない症例に御利用下さい。(内針付拡張用カテーテルのみは単品販売しておりません。)、L字型カテーテルガイドはキンクを防止し、カテーテルを体表に沿わすことができます。、既に留置されているカテーテルにもスリットから簡単に装着できます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。、ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。
カテーテル用固定板C型 5個入クリエートメディック8日以内出荷
カテーテルの交換、キット製品では対応できない症例に御利用下さい。(内針付拡張用カテーテルのみは単品販売しておりません。)、L字型カテーテルガイドはキンクを防止し、カテーテルを体表に沿わすことができます。、既に留置されているカテーテルにもスリットから簡単に装着できます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。、ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。
レッグバッグ NSタイプ 5枚入クリエートメディック¥2,898税込¥2,898非課税商品
1箱(5枚)
翌々日出荷
様々なライフスタイルに合わせて使用可能な装着式集尿器です。、チューブ長の調整が可能、▼インレットチューブをカットすることで好みの長さに調整できます。、▼カットしたら別添コネクターをしっかり奥まで差し込みます。、逆流防止弁、▼バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。、排尿口を収納可能、▼排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。、▼衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。、開閉しやすい排尿コック、▼排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。、固定用ベルト1セット付、▼各レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが1セット(2本)付属されているので、便利に衛生的に使用できます。
クリニー採尿バッグ 精密尿量計付 5枚入クリエートメディック6日以内出荷から8日以内出荷
天地幅が短く、床に接触しにくい形状 です。 排尿口からの汚染リスクを低減し、尿路感染予防にも配慮されています。、低床ベッドにも対応可能としたコンパクトタイプの精密尿量計付採尿バッグです。、350mL精密尿量計は、余裕を持った時間尿量測定が可能。、ベッドに確実に留められます。、片手で操作可能。、スムーズな排尿の為にチューブの弛みをとります。、新鮮尿の採取が可能。
ウロバッグキャリーカバー 縦300mm×横410mmクリエートメディック翌々日出荷
様々な使い方ができる便利な尿バッグ目隠しカバーです。ナイロン素材なので、くり返し使用できます。
消臭タグ付き
開き口があるので、容量確認や排尿処理が容易
光沢のある上品なナイロン素材。男女・年齢問わないシンプルなデザイン。
ベッドサイドに
尿が他人から見えないので、患者様のプライバシーを保護
車イスに
車イスへの固定に便利なサイドベルト付
肩掛けに
子どもから大人まで長さ調整が可能
仕様●未滅菌●日本製アズワン品番67-7073-53
クリニーブラシ 50本入クリエートメディック8日以内出荷
ISO080369-3コネクタの凹部に付着した栄養剤等を取り除くためのブラシです。
仕様●全長:90mm●芯線:SUSΦ0.4●毛材:ナイロン0.075mm●未滅菌アズワン品番67-7078-30
クリニー トラキオストミーチューブ 二重管 カフなしクリエートメディック4日以内出荷
2種類のシリコーンを採用二重管タイプリークブロック採用
材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
クリニートラキガード 気管切開チューブ固定ホルダークリエートメディック6日以内出荷
気管切開チューブのコネクタ部をOリングで抑えてチューブの飛び出しを防ぐ呼吸回路のコネクタ部をマジックテープが固定してコネクタの脱落を防ぐ首回り18cmから46cmまで適応
直腸バルーンカテーテル シリコン製クリエートメディック翌々日出荷
伸縮性に富む大きな2連バルーンを採用していますので、腸内溶液を漏らすことなく挿入深度を一定に保ち、腸管の損傷を軽減します。3つの大きな先端孔(1孔)・側孔(2孔)により、大量のバリウムもスムーズに注入できます。チューブ本体は挿入しやすい硬度で、先端は柔らかく腸壁損傷のリスクを低減しています。
用途注腸X線検査材質シリコン全長(mm)425色ブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00638000一般的名称直腸用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル GBMタイプクリエートメディック翌々日出荷
経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。
材質シリコーン全長(mm)340色ブルータイプGBM医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00191000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル Fタイプクリエートメディック翌々日出荷から6日以内出荷
経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。バルーン部に段差がなく、挿入・抜去が容易です。バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。
材質シリコーン全長(mm)340色クリアタイプF医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00191000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラットクリエートメディック翌々日出荷から8日以内出荷
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。カテーテルとバルーン部の段差がほとんど無いため、カテーテル交換時の挿入・抜去の抵抗が低減しました。
材質シリコーン全長(mm)225目盛バルーン部後端から2~10cmまで1cm間隔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃瘻交換用カテーテル クリニー コンパクトタイプクリエートメディック翌々日出荷から8日以内出荷
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。チューブは折れ曲がるので、体からの突出を最小限に抑えられます。
仕様X線造影ライン入、交換用ロッド付属、先端開孔材質シリコーン全長(mm)150目盛バルーン部後端から2~6cmまで1cm間隔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フォーリーカテーテル オールシリコンクリエートメディック翌々日出荷
生体適合性に優れるオールシリコン製のカテーテルです。内腔が広く、閉塞のリスクを低減します。
材質シリコン全長(mm)430色クリア容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01536000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティカテ ファストキャス 800001シリーズクリエートメディック6日以内出荷から8日以内出荷
内腔が広いので、導尿時間を短縮できます。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。ワンタッチで簡単に開閉でき、キャップを外さずに導尿可能です。開閉しやすいカテーテルケース。キャップを軽く回す(90度回転)だけで容易にカテーテルの取出し&収納が可能です。ポケットやカバンに収納しやすいコンパクト設計。消毒液量を低減でき、経済的です。
材質シリコーン一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ACBZX00010000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低