外部蓄尿袋 (コンビーンセキュアーレッグバッグ)コロプラスト(5件のレビュー)当日出荷
チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き付属品レッグバッグベルト×1セット材質PE(ポリエチレン)チューブ長さ(mm)500mm
ブラバTM皮膚被膜剤コロプラスト(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
皮膚に被膜剤の厚みを感じさせず、つっぱり感の無い被膜を形成して排泄物の接触や粘着剤の剥離等から皮膚を守ります。
速乾性に優れ、粘着剤をすぐに貼付できます。
シルティ 保湿ローションコロプラスト翌々日出荷
ピュアセリシンTMとセラミドNP二つの保湿成分を配合1.バリア機能を補い肌荒れを防ぐピュアセリシンTMとセラミドNPのW保湿成分配合抗炎症成分配合で肌荒れを防ぎます2.皮膚へのやさしさ6つの「フリー」:1)アルコール、2)鉱物油、3)石油系界面活性剤、4)パラベン、5)着色料、6)香料パッチテスト、アレルギーテスト実施済11:すべての方に皮膚トラブルが起こらないということではありません。弱酸性3.使い心地全身ケアに最適な伸び皮膚保護剤の貼付を妨げない医療用粘着剤の貼付を妨げないさらっとした使用感皮膚になじんだことを確認してから貼付してください。
容量(mL)180アズワン品番65-0319-69医薬品医療機器等法医薬部外品
ブラバ伸縮性皮膚保護テープ 20枚入コロプラスト当日出荷
ストーマ装具の面板と同じ材質の皮膚保護剤でできているので、肌に優しく伸縮性に優れ、身体の形状や動きに合わせて追従します。
辺縁部が薄く加工しているので、面板のめくりあがりを防ぎ、安定した装着を可能にします。
入浴も可能で、面板と同時に交換を行います。
成分皮膚保護剤(CMC・スターチ・SIS・レジン・DOA)幅(mm)30アズワン品番7-776-01直径(mm)140
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
デオール (R) 消臭潤滑剤コロプラスト当日出荷
サッと消臭、スルッと排出
植物性消臭成分が高い消臭効果を発揮し、潤滑成分が排出をスムーズにすることで、ストーマ保有者の快適な毎日をサポートします。デオール消臭潤滑剤の消臭力・潤滑力をぜひ実感してください。
環境にも経済にもやさしいつめかえ用も新発売
仕様包装単位:1袋成分精製水、植物性消臭成分(柿渋エキス)、潤滑成分、フェノキシエタノール、メチルパラベン、緑3規格200mLアズワン品番65-0319-67
デオール(R)消臭潤滑剤コロプラスト(1件のレビュー)翌々日出荷
ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。
オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。
簡単なワンプッシュ開閉。
効果消臭成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3種別ボトル容量(mL)250タイプボトルアズワン品番8-3928-01
デオール 消臭・除菌スプレーコロプラスト4日以内出荷
瞬間消臭
すぐに効果を発揮し、一定期間持続します
排泄臭対策
オストメイトが特に気にする「排便臭※1」を効率良く消臭、排泄臭対策ができるように設計※1メチルメルカプタン、硫化水素
がん臭抑制
特殊加工した「柿タンニン」により、「がん臭※2」を抑制独特な臭気にも一定の効果を発揮※2ジメチルトリスルフィド(DMTS)
除菌効果
雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイの元になる菌の働きを抑制
ウイルス対策
ウイルスを用いた抗ウイルス性能評価試験※3においてウイルス※4が1分で99.99%減少※3 ASTME 1052を参考にした試験方法による試験実施:地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所※4ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベローブ有)
*医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルス」と記載しています。
*全てのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。
その他の特徴
無着色、無香料
界面活性剤配合により、ストーマ袋内の洗浄、便のこびりつきを防ぐのを助けます
用途
ストーマ装具内、排出口、空間の消臭・除菌
がん等の病臭の空間消臭
病院、介護施設、公共施設等での消臭・除菌
仕様包装単位:1本容量(mL)300規格300mLアズワン品番65-0319-68入数1本
単品系装具 センシュラ1 プラス 凸面コロプラスト¥9,698税込¥9,698非課税商品
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。
排出口は臭いモレが無い折り上げ式の密閉型ですので、泥状や固形の便を排泄しやすいです。
糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。
材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭
リングコロプラスト4日以内出荷
ブラバ ウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲などにそのまま貼って使うことができます。
センシュラ1 プラス ナチュラル 肌色コロプラスト¥9,698税込¥9,698非課税商品
1箱(10枚)
3日以内出荷
消化管用ストーマ袋
一体成型ワイドイージクローズ排出口
ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。
「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。
「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。
フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。
排出操作が短時間で簡便に実施できる理由
コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。
写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照)
このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。
便排出時と排出口閉鎖のポイント
1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。
3袋を絞るように便を排出します。
4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。
5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。
6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)
組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
下の層 皮膚保護性
疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様【採便袋】開放型 凸面 [高さ5mm]/一体成型ワイドイージクローズ、【皮膚保護剤】ダブルレイヤー幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】295×145機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)
デオール (R) 消臭潤滑剤 9322シリーズ ミニパック 10mLコロプラスト12日以内出荷
ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。スティック状でストーマ袋に注入しやすいです。
成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3容量(mL)10アズワン品番8-3928-12
センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト¥9,898税込¥9,898非課税商品
1箱(10枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。
寸法(mm)袋:280×137高さ(mm)コンベックス:9適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン)カット形状フリーカット・プレカット
センシュラ ミオ1 ソフト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用コロプラスト¥8,698税込¥8,698非課税商品
1箱(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。
適合ストーマに高さがある、非常に浅いしわやくぼみがある、浅く押さえたいとき材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)袋:280×137高さ(mm)コンベックス:6カット形状フリーカット
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ブラバ スティックペースト,6gコロプラスト4日以内出荷
愛護的なしわやくぼみの充填。
ブラバスティックペーストは深いしわやくぼみを充填し、皮膚と面板の間を埋めて漏れを軽減します。
ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径27×外径57mmコロプラスト4日以内出荷
1枚貼りのシンプルケアで皮膚を守り、漏れを防ぎます。
手で簡単にストーマサイズに広げることができ、装具装着に手間がかかりません。
従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。
初期タックが優れており、排泄物、廃液および分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。
成分脂肪族炭化水素混合物、PIB、EVA厚さ(mm)2.5内径(Φmm)27外径(Φmm)57
センシュラミオ 1イレオ,フリーカット,10~70mmコロプラスト4日以内出荷
センシュラミオイレオは、より大容量の袋を必要とされる方のため、センシュラミオ独自の伸縮性の高い皮膚保護剤に大型のストーマ袋と柔らかい排出口を組み合わせて生まれた製品です。
仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】平面色透明開口寸法(mm)10-70
センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入コロプラスト¥3,598~税込¥3,598~非課税商品
1箱(3枚)
5日以内出荷
消化管用ストーマ袋大型キャップ式排出口大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。皮膚を健やかに保ちます。ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)▼組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。上の層 高い耐久性▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]下の層 皮膚保護性▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性▼流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。▼開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。溶け崩れしにくい高い耐久性▼凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい▼近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様開口部:フリーカット包装3枚/箱接続【採便袋】排液バッグ(外部接続型)に接続可能使用の目安貼付期間の目安:1~4日袋【採便袋】固定型ウインドー付保護皮膚保護剤:ダブルレイヤー使用フィルム【採便袋】5層防臭フィルム
ハサミSSコロプラスト翌々日出荷
上の刃が下の刃より短いので、面板が滑りにくくカットラインに追従します。
長さ(mm)107アズワン品番65-0319-59
メジャー付ハサミコロプラスト3日以内出荷から4日以内出荷
刃がカーブしており、曲線を切るのに適したハサミです。ストーマ袋のフィルムを傷つけないよう、刃先を丸くしました。手先の機能が低下している方でもカットが簡単にできます。
コロチップコロプラスト5日以内出荷
アズワン品番65-0319-19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00067000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ウォーターバッグコロプラスト4日以内出荷
アズワン品番65-0319-18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00067000001一般的名称ストーマ用洗浄キット 一般医療機器 水温表示付 注入速度の分かる水車式流量計付医薬品医療機器等法一般医療機器