99-0413-00-05BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
09-9789-71-05BINDER(ビンダー)当日出荷
極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-4223-00-04BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
08-2299-000-000BINDER(ビンダー)当日出荷から翌々日出荷
シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
99-0436-14-05BINDER(ビンダー)6日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0425-00-08BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4217-14-07BINDER(ビンダー)当日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9764-70-04BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数4シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュア接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
08-2302-000-000BINDER(ビンダー)翌々日出荷
コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています。
機能ねじロックシステム、ねじ終端動作温度-40→+100℃RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数最大500回
99-4226-00-07BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウントBINDER(ビンダー)7日以内出荷
メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズIP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612アズワン品番65-7786-27
09-0326-00-07BINDER(ビンダー)5日以内出荷
極数7ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0437-14-05BINDER(ビンダー)5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4222-14-04BINDER(ビンダー)5日以内出荷
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)100接続方向ストレート
09-0301-00-02BINDER(ビンダー)5日以内出荷
極数2シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)メタルシェルサイズ17.2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85
99-1436-814-05BINDER(ビンダー)5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
09-0416-80-05BINDER(ビンダー)5日以内出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
99-0486-12-08BINDER(ビンダー)7日以内出荷
仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9482-00-08BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数8シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0076-100-03BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40°接続方向ストレート
99-4221-00-04BINDER(ビンダー)5日以内出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-9113-00-05BINDER(ビンダー)7日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)5保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4224-00-04BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)青銅結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0405-00-03BINDER(ビンダー)翌々日出荷
極数3シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだシリーズ番号712コネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
79-3108-52-04BINDER(ビンダー)当日出荷
長さ(m)2定格電圧60V定格電流(A)1材質(シース)PUR方向【コネクタ1】ライトアングル絶縁体PVC保護等級IP67AWG26芯数4コネクタ【1】M5【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
99-0426-00-08BINDER(ビンダー)7日以内出荷
極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-4220-00-07BINDER(ビンダー)7日以内出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ21.5RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート