オフィスサプライ (129) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (8) 空調・電設資材/電気材料 (17) ブランド: 秀和システムブランド: BLACK BOXすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC BLACK BOX 7日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様 (オペレーション)全二重モードか半二重モード 質量(kg) 0.32 規格 IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2) 電源 5 VDC、<1W 対応メディア 10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×6.86×9.4 コネクタ RJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1) 動作温度(℃) 0~+50 転送レート 10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps 各種認証 CE 、 FCC クラス B
CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOX 20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg) 1.6 規格 TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4(1U)×48.3×11.4 コネクタ 前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48) 結線 ストレート
サーブスイッチDT DVI USB KBD対応4P BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg) 0.9 ポート数 4 電源 (外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示 電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御 プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×22×13 コネクタ DVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 BLACK BOX 20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg) 1.8 電源(V) AC100~240/50~60Hz(自動検知) 出力電圧(V) DC5 速度 【切替】標準:5ms、最大:10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 6.4×15.9×0.6 コネクタ A/B切替ポート:RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート:遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート:6 ポジション端子台 (1)、電源:3.5mm 電源入力 (1) データレート 10/100/1000/10G イーサネット
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36 電源(V) 外部 DC 5/2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大 1920×1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 CATxケーブルで最長100m MTBF(時間) (計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大 -1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 光ファイバケーブルで最長20km
KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なしDKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能保証: センドバック無償2年
仕様 暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル 質量(kg) 0.54 電源 外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W) 対応OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS 対応 仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン 相対湿度 5~95%、結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.92×15.75×10.67 コネクタ [ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60 各種認証 ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL インジケータ RJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1) 距離 CPUからトランスミッタまでの最大5m(DVI-DとUSBの制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア-CAT6/6A/7UTOかSTPツイストペアケーブル ビデオ仕様 最大 1920×1200 DVI-D
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
USBパネル・マウント・アダプタ黒 10個 BLACK BOX 11日以内出荷
USBパネルマウントアダプタです一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能取付時には 4-40 ネジを推奨
用途 パネルマウント用の USB アダプタ 材質 アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティング 色 アダプタ: 黒 べゼル: 銀 質量(g) 28.4 保証期間 センドバック無償2年 動作温度(℃) -40~68 動作湿度(%) 10~90
CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個 BLACK BOX 15日以内出荷
CAT6カプラですCAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個 BLACK BOX 11日以内出荷
C6パネルマウントカプラです機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能ベゼルとスナップフィット用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能CAT5e と下位互換性あり頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合シールド / 非シールドから選択
用途 あらゆる厚さのパネルにマウント 保証期間 センドバック無償2年
CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX 11日以内出荷
CAT6カプラです CAT6の接続に適しています。RJ-45 (8-ワイヤー) モジュラジャックが付いています。標準のキーストーン開口部に合います。スリムな筐体設計により、高密度実装が可能です。T568A回線またはT568B回線がご使用いただけます。CAT6性能基準を上回っています。CAT5eと下位互換性があります。
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個 BLACK BOX 11日以内出荷
C6パネルマウントカプラです機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能ベゼルとスナップフィット用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能CAT5e と下位互換性あり頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合シールド / 非シールドから選択
用途 あらゆる厚さのパネルにマウント 保証期間 センドバック無償2年
PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at BLACK BOX 20日以内出荷
PoE給電が可能な、インジェクタです
電源 AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V 速度 10 / 100 / 1000Mbps コネクタ データ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16) 各種認証 CE cUL/UL(R)
CAT5e 350MHzシールド付単線PVCバルクケーブル 青 304.8m BLACK BOX 20日以内出荷
バルクケーブルです・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様 ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ 色 青 規格 ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e ケーブル長(m) 304.8 材質(絶縁体) HDPE: 0.225mm ケーブル外径(Φmm) (公称値)6.1 リターンロス(dB) 100MHz: 20.1/100m 最大減衰量(db/100m) 100MHz: 22.0
VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX 7日以内出荷
VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
質量(kg) 0.1 出力 (DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 電源 ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力) 入力 (VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×5.6×6.98 コネクタ VGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1) 互換性 VGA 出力を持つすべてのコンピュータ 動作温度(℃) 0~40 OS Windows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R) 保管温度(℃) -25~+60 各種認証 CE FCCパート15 WEEE インジケータ 電源