図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Elma 023-4420, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:21種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-2220, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:10種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Elma 044-3120, ロータリスイッチノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
色Black種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 021-3520, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-3420, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-3220, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ラインなし直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-3420, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-4520, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-4520, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ラインなし直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 023-4520, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-3220, ロータリ回転ノブELMA7日以内出荷
Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 040-1020, キャップELMA7日以内出荷
Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
色Black種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-4010, キャップELMA7日以内出荷
Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3040, キャップELMA7日以内出荷
Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
色青種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3030, キャップELMA7日以内出荷
Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
色赤種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3010, キャップELMA7日以内出荷
Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 040-3020, キャップELMA7日以内出荷
Elmaの従来のコレットキャップは、クラシックなコレットノブに使用されています。コレットを固定します
色Black種類キャップRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma ロータリセレクタスイッチ,2極, 01-1424 TYPE 01ELMA7日以内出荷
金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで
仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)2定格電圧(V)500保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応接触仕様ノンショートコンタクト定格電流(A)2
Elma ロータリセレクタスイッチ,6極, 01-1263 TYPE 01ELMA7日以内出荷
金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで
仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)6定格電圧(V)500角度(°)投角:30保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)2
機械式ロータリエンコーダELMA7日以内出荷
仕様●Elma デュアルエンコーダロータリスイッチには、2 つのエンコーダと 1 つのスペースがあります。標準分解能 16 / 32 ディテントを備えています。押ボタン付き / なしの製品があります 回転寿命:最大 1 、000 回転 0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5 、スイッチングトルク: 3.0 、3.5 、又は 4.5 Ncm (長寿命で一貫性を維持) 金めっきコンタクト 金属製シャフトの頑丈な金属製ハウジングです 本体サイズ: 11.5 x 12.3 x 9.1 mm オプションのフロントパネルシール IP68 動作温度範囲: -40 → +85℃ 500 > V dc の電気的絶縁シャフト さまざまなオプションとカスタマイズ
コーディングピン 100個入ELMA7日以内出荷
カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
カードガイドエクストリュージョンELMA7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
エンドフットELMA7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-11
IEEE標準カードホルダーELMA7日以内出荷
フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
HFスプリング 2個入ELMA7日以内出荷
サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地アズワン品番65-6469-14