オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (421) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: FINDERすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER 当日出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm) 27.7 コイル定格電圧(V) DC24 高さ(mm) 37.2 タイプ アプリケーション:多目的 取付方式 プラグイン 極数 4 奥行(mm) 20.7 シリーズ 55 Series 接点構成 4PDT 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 600 動作温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式 ターミナルタイプ 簡易接続 スイッチング電流(A) 7 最大スイッチング電圧(AC V) 400 コイル電力(W) 1 最大スイッチング電源(AC VA) 1.75k
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER 翌々日出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mW接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
Relais circuit imprime FINDER 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 リレー ノンラッチング 取付方式 プリント基板/95シリーズソケット 保護構造 フラックスタイト 接点構成 DPDT 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) AC400 RoHS指令(10物質対応) 対応
Finder 99.02.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDER 5日以内出荷
アクセサリタイプ = LEDダイオードシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 10.4mA復帰時間 = 6msFinder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
Finder 99.01.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDER 6日以内出荷
アクセサリタイプ = LEDダイオードシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024 FINDER 5日以内出荷
電圧 = 6→24V dc併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレーシリーズ = 93定格電流 = 6AFinder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDER 5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER 7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1.5W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER 8日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
Finder パワーリレー 24V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SP-NC, SP-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 105Ωコイル電力 = 5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil とコンタクト間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST-NC, SPST-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDER 7日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 28000Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 12V dc接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 2ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 20.7mmコイル抵抗 140Ωコイル電力 1Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER 7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 840Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1500 VA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 105Ωコイル電力 = 5Wシリーズ = 20 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ FINDER 5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ FINDER 7日以内出荷
仕様 シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12