突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダイスカル当日出荷から9日以内出荷
加工に応じて突き出しの調整可能。
マシンに合わせてツールブロックが必要です。
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
突切加工用チップ GTNイスカル¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
部品イスカル翌日出荷から23日以内出荷
ホルダイスカル当日出荷から9日以内出荷
チップ GFNイスカル¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
ホルダイスカル当日出荷から42日以内出荷
ホルダイスカル当日出荷から23日以内出荷
突切加工用チップ GTNイスカル(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFNイスカル¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ DGRイスカル¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
チップ DGNイスカル¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ VNMG-NFイスカル翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TGMFイスカル¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
ホルダイスカル当日出荷から14日以内出荷
クランプシステムスクリューオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7勝手右
ホルダイスカル翌日出荷から4日以内出荷
クランプシステムウェッジオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手左
ホルダイスカル当日出荷から翌々日出荷
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)当日出荷
(材質)TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354トラスコ品番145-6873厚さ(mm)3.1寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2切削領域中高速加工コーナー半径(mm)0.2K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリグリップ チップ GRIPイスカル¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッドイスカル翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Pイスカル当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05