オフィスサプライ (15) メカニカル部品/機構部品 (5) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (19) 空調・電設資材/電気材料 (51) ブランド: 秀和システムブランド: LAPPすべて解除
ケーブルグランド LAPP 当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。
各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
色 クロ 材質 ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン 使用温度範囲(℃) (固定)'-40~100、(可動)'-20~100 保護等級 IP68(5気圧)、IP69(K)
ロックナット LAPP (2件のレビュー) 当日出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。
このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質 グラスファイバー強化ポリアミド 使用温度範囲(℃) (固定)'-40~100、(可動)'-20~100
SKINTOP ST-M/STR-M LAPP 当日出荷 から 9日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
SKINTOP GMP-GL-M LAPP 当日出荷 から 63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
SKINDICHT SM-M LAPP 当日出荷 から 63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
SKINTOP ST/STR LAPP 当日出荷 から 93日以内出荷
SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
材質 ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン 使用温度範囲(℃) (固定)'-40~100、(可動)'-20~100 保護等級 IP68(5気圧)、IP69(K) RoHS指令(10物質対応) 対応
SKINTOP BS LAPP 当日出荷 から 33日以内出荷
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質 ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン 使用温度範囲(℃) -20~100 保護等級 IP68(5気圧) RoHS指令(10物質対応) 対応
SKINTOP GMP-GL LAPP 当日出荷 から 11日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP 当日出荷 から 63日以内出荷
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。
SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
SKINTOP BS-M LAPP 5日以内出荷 から 14日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途 以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボット RoHS指令(10物質対応) 対応
SKINTOP ST/STR LAPP 5日以内出荷 から 77日以内出荷
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
SKINDICHT SM-PE-M LAPP 6日以内出荷 から 14日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
SKINTOP MS-SC-M LAPP 6日以内出荷 から 15日以内出荷
スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。
スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。
ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
SKINTOP MS/MSR LAPP 5日以内出荷 から 9日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
SKINTOP HYGIENIC LAPP 6日以内出荷 から 12日以内出荷
ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
用途 次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業 RoHS指令(10物質対応) 対応
SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPP 5日以内出荷 から 63日以内出荷
この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
用途 スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置 寸法D(mm) 8 取付板厚(mm) 1.0-4.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
SKINDICHT SM LAPP 当日出荷 から 9日以内出荷
PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
多芯ケーブル 4芯 0.5 mm2 シールド有 1巻 50m入 LAPP 7日以内出荷
OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブルLapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境アクセサリOLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:4●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●外径:6.6mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5088 アズワン品番 65-7458-83
ケーブルグランドプラグ ブランキング 材質:ガラス繊維PA 径:M12 x 1.5 1袋 10個入 LAPP 7日以内出荷
Lappブランキングプラグ - メートルLapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
仕様 ●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299 アズワン品番 65-7420-88
多芯ケーブル 25芯 0.5 mm2 シールド有 1巻 50m入 LAPP ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1巻(50m)
7日以内出荷
OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブルLapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境アクセサリOLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:25●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●画面タイプ:錫めっき銅 編組●動作温度 Min:-40℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●参照:OLFLEX CHAIN 819 CP●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5093 アズワン品番 65-7458-80