カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(72)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • LASCAR
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,584)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(70)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
EMV 1200 LASCAREMV 1200LASCAR
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~50表示桁数3RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
SGD 35-M LASCARSGD 35-MLASCAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
EMC 1500 LASCAREMC 1500LASCAR
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~27表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125LASCAR
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.2mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 40mm●幅: 72mm●奥行き: 8.4mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 19 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LCD LASCARLascar デジタルパネルメータ LCDLASCAR
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
仕様●特性測定: 電流、電圧●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 9mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 色アナログディスプレイ 較正不要RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUELASCAR
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 34mm●奥行き: 16mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar データロガーアクセサリ LASCARLascar データロガーアクセサリLASCAR
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●種類: キャリングケース●併用可能製品: EL-USB-1●RS品番 ; 466-6115 466-6115 との使用には不向き. EL-USBシリーズデータロガー防水ケース. Lascar EL-USBデータロガーに使用するヘビーデューティ機械加工合金ケース. Lascar EL-USB-1及びEL-USB-2シリーズロガーにIP67等級を実現 光沢のある金属製 ふたにはゴム製Oリングを使用してシールド 産業環境、液体、薬品などがあるような過酷な各種用途での保護性能の強化が可能 紐につないで水槽や井戸などに沈めるための4 mm穴 外形寸法: 122 mm x 28 mm径RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズLASCAR
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●特性測定: 電圧●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 74mm●幅: 92mm●奥行き: 18.4mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +40℃●測定範囲: 0 to 40V d.c.●シリーズ: PanelPilot●Lascar Smart Graphics DisplayThe Lascar PanelPilot series 3.5in smart graphics display has a 320×240 pixels (QVGA) colour display and USB programming interface. By using the PanelPilot software (available for Windows 78.1 and 10), users can choose from an increasing number of voltmeter types that can be customised as per their needs. The user can customise the colours, text labels, splash screen and input voltage scaling through the software and upload to the meter with the help of the USB connection. Once programming is complete, you can save all selections to the meter and computer, detach the unit and mount in their panel as they would any standard display.Features and BenefitsVoltage measurement ranges from 0VDC and 40VDC Multiple voltmeter configurations included free pixels resolution TFT display with touch screen technology Programmable via the USB interface Accuracy is 0.05% Simple panel mounting solution with screw terminal connection Wide operating voltage of 4VDC to 30VDC Digital Hold Cut-out height of 75mm, width of 92mm and depth of 18.4mm Operating temperature ranges between 0℃ and 40℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500 LASCARLascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500LASCAR
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 27 V dc●ディスプレイのタイプ: LCD●入力方式: 電圧●接続タイプ: ねじ●リセット方法: 自動●表示桁数: 5●実装タイプ: パネル取り付け●出力/インタフェース: パルス●カウント方向: アップ●文字の高さ寸法: 9 mm●表示範囲: 9999.9 → 99999●測定範囲: 9999.9 → 99999℃●Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点1 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 動作温度範囲: 0 → 50 ° C用途精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7 → 14 V dc●文字の高さ寸法: 10 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1B LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1BLASCAR
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 5.5mm●電源電圧: 7.5 → 14 V dc●文字の高さ寸法: 8 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BLLASCAR
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc SP 8-100 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc SP 8-100LASCAR
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.6mm●幅: 53.2mm●奥行き: 20.2mm●電源電圧: 4.5 → 5.5 V dc●文字の高さ寸法: 14.2 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01LASCAR
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズLASCAR
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 取り付けブラケット タイプ:LCD熱電対インジケータ タイプJ / K / T熱電対 DTM 995B LASCARLascar 取り付けブラケット タイプ:LCD熱電対インジケータ タイプJ / K / T熱電対 DTM 995BLASCAR
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ: LCD熱電対インジケータ●使用用途: タイプJ / K / T熱電対●桁の高さ19 mm、-50 → +600 ℃. DTM995. 大型LEDバックライト3桁液晶ディスプレイ 冷接点温度補償 摂氏単位で読み取り デュアル20回転サーメット較正ポテンショメータ ねじ止め接続 取り付けフレーム及び窓付き オプションでIP67ベゼルを使用可能(BEZ900-IP)RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LED LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LEDLASCAR
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 16.4mm●幅: 23.4mm●奥行き: 5.5mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 8 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BLLASCAR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 32mm●幅: 62mm●奥行き: 9.5mm●文字の高さ寸法: 12.7 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125LASCAR
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 15 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40LASCAR
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 33mm●幅: 68mm●奥行き: 10.6mm●電源電圧: 4.5 → 5.5 V dc●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 18mm●幅: 38mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar データロガーアクセサリ LASCARLascar データロガーアクセサリLASCAR
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RS品番 ; 466-6115 466-6115 との使用には不向き. EL-USBシリーズデータロガー防水ケース. Lascar EL-USBデータロガーに使用するヘビーデューティ機械加工合金ケース. Lascar EL-USB-1及びEL-USB-2シリーズロガーにIP67等級を実現 光沢のある金属製 ふたにはゴム製Oリングを使用してシールド 産業環境、液体、薬品などがあるような過酷な各種用途での保護性能の強化が可能 紐につないで水槽や井戸などに沈めるための4 mm穴 外形寸法: 122 mm x 28 mm径
仕様種類 = キャリングケース併用可能製品 = EL-USB-1RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 40mm幅 = 72mm奥行き = 8.4mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 19 mm精度 = 0.1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 6.5 V dc DPM 500S LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 6.5 V dc DPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 27mm幅 = 57mm奥行き = 8.2mm電源電圧 = 3.5 → 6.5 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125LASCAR
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 15 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7 → 14 V dc DPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 10 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc DPM 40LASCAR
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 33mm幅 = 68mm奥行き = 10.6mm電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BLLASCAR
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 32mm幅 = 62mm奥行き = 9.5mm文字の高さ寸法 = 12.7 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125LASCAR
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22.2mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BLLASCAR
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 15mm幅 = 33mm奥行き = 13.6mm電源電圧 = ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V文字の高さ寸法 = 8.25 mm精度 = ± 1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUELASCAR
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 21.3mm幅 = 34mm奥行き = 16mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 9.4 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LED LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LEDLASCAR
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 16.4mm幅 = 23.4mm奥行き = 5.5mm電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc文字の高さ寸法 = 8 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01 LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01LASCAR
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応