カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(4)
  • 作業工具/電動・空圧工具(148)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • メカニカル部品/機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(1)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 不二空機
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(54)
  • 10,000-50,000円(54)
  • 50,000-100,000円(62)
  • 100,000円以上(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCH-20型用タガネ 不二空機FCH-20型用タガネ不二空機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刃先形状平型
FCH-20用 ホルダースプリング 不二空機FCH-20用 ホルダースプリング不二空機(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
部品 フラックスチッパ FCH-20 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-20不二空機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平曲り型
小型アングルグラインダー 不二空機小型アングルグラインダー不二空機
34,980税込38,478
1台
当日出荷
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.0
ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機ニードルスケーラー ピストルタイプ不二空機
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ニードル長さ(mm)180
FC-01SA用タガネ 不二空機FC-01SA用タガネ不二空機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種FC-01-4・FC-01SA
部品 チッピングコーキングハンマ FG-25T 不二空機部品 チッピングコーキングハンマ FG-25T不二空機
19税込21特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
FG-26H-26HL-50H用コレットナット 不二空機FG-26H-26HL-50H用コレットナット不二空機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4332適合本体FG-26H、26HX、26HL、50H
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000タイプロール
部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機部品 ベビーグラインダー FA-6C-1不二空機
19税込21
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機FCH-20ヒラタガネ300MML不二空機
3,798税込4,178
1本
当日出荷
トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状
小型コーナードリル 後方排気型 不二空機小型コーナードリル 後方排気型不二空機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
給気口PT1/4
ニードルスケーラ用ニードル 不二空機ニードルスケーラ用ニードル不二空機
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷
適合FNS-2、FNS-2P長さ(mm)180
集塵バック エアクリーナAC-200F用 不二空機集塵バック エアクリーナAC-200F用不二空機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様集塵バック エアクリーナAC-200F用トラスコ品番175-9503
G-185342-00コレット (FG-13-2用) 不二空機G-185342-00コレット (FG-13-2用)不二空機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番175-1597適合機種FG-13-2
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
6パイコレット 不二空機6パイコレット不二空機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4341直径(mm)Φ6
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
コレットブッシュ 3mm 不二空機コレットブッシュ 3mm不二空機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番798-4324適合機種FG26-20
FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機FCH-20F・FCH-25型用タガネ不二空機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平型
中型・大型アングルグラインダー 不二空機中型・大型アングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)77
フックスパナ 不二空機フックスパナ不二空機
18税込20
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 後方排気型不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
部品 フラックスチッパ FCH-25 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-25不二空機
79税込87
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
超高速ペンシルグラインダ 不二空機超高速ペンシルグラインダ不二空機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4トラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機エアーモーター 可逆回転式フランジ付不二空機
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
FNS用部品 不二空機FNS用部品不二空機
299税込329
1個
6日以内出荷
チッピングコーキングハンマ 不二空機チッピングコーキングハンマ不二空機(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5ピストン径(Φmm)20.0