カテゴリ

  • オフィスサプライ(131)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • NETGEAR
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(59)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
5,998税込6,598
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタルファンなし
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A) NETGEAR無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A)NETGEAR
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
質量(kg)0.331出力12V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511入力110~240V
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブNETGEAR
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEARNETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed SwitchNETGEAR
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
SOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビットポート数8
SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
19,980税込21,978
1個
欠品中
4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
ポート数5接続方式ギガビット
NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEARNETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計NETGEAR
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
費用対効果の高い5ポートプラグ&プレイスイッチ。オフィスや家庭のネットワークを手軽に拡張できます。
仕様●MACテーブルサイズ:2K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:10Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.70 W/Gbps、、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS305 スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド材質筐体:金属ポート数5消費電力(W)2.15 (最大)/0.31 (スタンバイ)電源外部速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-TRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3831422
GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEARGS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチNETGEAR
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
ポート数5アズワン品番64-3968-85
SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビットポート数8
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送・3年保証
仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3711898
Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチNETGEAR
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数8
SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ NETGEARSOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチNETGEAR
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数24材質金属
NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチNETGEAR
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
ギガビット16ポート アンマネージ・スイッチ NETGEARギガビット16ポート アンマネージ・スイッチNETGEAR
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
GS116 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。パワーコントロール機能を搭載した低消費電力製品。設定不要で電源を入れるだけで利用できます。ファンレスで動作音が気になりません。
GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ NETGEARGS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチNETGEAR
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属ポート数8接続方式ギガビット
GS510TPP PoE+(190W) ギガ8P L2+ スマートスイッチ NETGEARGS510TPP PoE+(190W) ギガ8P L2+ スマートスイッチNETGEAR
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
PoE+対応ギガビット 8ポート L2+ スマートスイッチ。ギガビットポートx8ポート、SFPスロットx2ポート。1-8ポートがPoE+給電に対応(パワーバジェット:190W)。スタティックルーティング機能搭載によりVLAN間ルーティング可能で小規模なネットワークであればL3スイッチが不要になります。IP ACL/QoS(Quality of Service)搭載。コンパクト1U筐体、19インチラックマウントキット付属。電源内蔵。
ポート数ギガビットポート :8(PoE+ (IEEE802.3at)/PoEポート :8)、SFPポート :2接続方式10.0Gbps
PoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチNETGEAR
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数16
PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチNETGEAR
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数16
PoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数8
GS110TP ギガビット10ポート スマートスイッチ(PoE+ 8ポート + SFP 2スロット)Insight対応 NETGEARGS110TP ギガビット10ポート スマートスイッチ(PoE+ 8ポート + SFP 2スロット)Insight対応NETGEAR
32,980税込36,278
1個
欠品中
ギガビット8ポート PoE+ レイヤー2プラス スマートスイッチ。PoE+対応のギガビット8ポート(総給電能力55W)と独立して使用できる1G SFPスロットを2つ持つ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
接続方式ギガビットポート数10
AX1800 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント NETGEARAX1800 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイントNETGEAR
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
WAX610はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610またはWAC564、WAC540と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX610を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
寸法(mm)160.9×160.9×33.25質量(g)412ポート数2.5G LAN×1速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)最大接続台数200接続台数(同時)50
GS728TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEARGS728TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチNETGEAR
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
ギガビット24ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(420W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
ポート数24接続方式ギガビット
GS524 ギガ24ポート アンマネージ・スイッチ NETGEARGS524 ギガ24ポート アンマネージ・スイッチNETGEAR
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
GS524 はギガビット 24ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
ポート数24接続方式ギガビット電源供給方式AC
10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
310,800税込341,880
1台
翌日出荷
10G/マルチギガ対応スマートスイッチ。10G SFPスロット×2搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
接続方式ギガビット電源供給方式内蔵電源
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチNETGEAR
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ NETGEAR1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチNETGEAR
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
材質金属ポート数5接続方式ギガビット
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
マルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEARマルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチNETGEAR
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数8
GS724T ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARGS724T ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
ギガビットポート24個、SFPスロット2個(専用)を搭載。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能なクラウド管理機能を搭載。
ポート数24接続方式ギガビット
GS516 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチ NETGEARGS516 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチNETGEAR
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
GS516 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチNETGEAR
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
・ギガビットイーサネットポート× 8・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約・ファンレス静音設計・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド寸法(mm)236 x 101 x 27質量(kg)0.58電源外付け電源アダプター対応EEE対応ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません動作温度範囲(℃)0 ~ 40MTBF(時間)4,802,599 (548年)最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ NETGEARMS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチNETGEAR
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
接続方式ギガビット
Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチNETGEAR
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
SOHO/家庭向け 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ NETGEARSOHO/家庭向け 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチNETGEAR
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】 NETGEARM4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】NETGEAR
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
AXM761 【5年保証】SFP+ ファイバ モジュール(10GBase-SR) NETGEARAXM761 【5年保証】SFP+ ファイバ モジュール(10GBase-SR)NETGEAR
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
マルチモードファイバーに対応した10G対応 SFP+モジュール。LCコネクタ対応。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A) NETGEAR無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A)NETGEAR
5,698税込6,268
1台
当日出荷
PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06