安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (138) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 測定・測量用品 (17) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (8) メカニカル部品/機構部品 (5) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (5) 医療・介護用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: 富士フイルムイメージングシステムズすべて解除
チェキ INSTAX mini 12 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!!
レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に!
接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。
セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。
クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる!
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。
特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様 フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他 フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm) 104×66.6×122 質量(g) 306(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800) 撮像画面サイズ 62mm×46mm 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini RoHS指令(10物質対応) 対応
プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。
圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途 圧力測定
押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など 精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル!
研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。
周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。
レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様 フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他 フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm) 134.2×120.2×60.5 色 ブラック 質量(g) 453(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 リチウム電池(CR2) 2本 レンズ 2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッター プログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲 0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800) 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 電動式 画面寸法(mm) 写真:62×62
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm) 87×122.9×36 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) インターフェース 準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE) フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 3.0型TFTカラー液晶 撮影距離(cm) 10cm~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード 焦点距離 f=28mm(35mmフィルム換算)
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムイメージングシステムズ (8件のレビュー) 欠品中
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途 締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。 材質 PETフィルム 寸法(mm) 270×200 精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて) 精度(%) ±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて) 寸法(幅×長さ)(mm) 270×200
ドライウエル 富士フイルムイメージングシステムズ (2件のレビュー) 当日出荷
フィルム、印画紙の水切り剤。
高濃縮型。
フィルムの乾燥ムラを防ぎます。
バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ 1液 希釈倍率 フィルム用:200倍、印画紙用:100倍 危険物の類別 非危険物
HydroAg+ アルコールクロス 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷 から 7日以内出荷
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 シートサイズ(mm) 140×180
富士酢酸(50%) 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能 (フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池 単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー 逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数 27 撮影距離(m) 1~無限遠 シャッタースピード 1/140秒 使用フィルム ISO400 135フィルム
サーモスケール 富士フイルムイメージングシステムズ ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(5枚)ほか
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途 プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm) 0.09
カラー・グレー18段チャート反射型データ付 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数 カラー6色+グレースケール18段 外形寸法(mm) 225×328mm 配列 (24面)44×44mm 表面仕上げ ディープマット
”チェキ” instax mini 41 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。
黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。
シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。
レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様 フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 質量(g) 345(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×67.5×122.5 レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800) 使用フィルム 富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini RoHS指令(10物質対応) 対応 画面寸法(mm) 62×46
LTOクリーニングテープ 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
性能 保存:30年以上 テープ幅(mm) 12.65 テープ長さ(m) 319 幅W×厚さ×高さH(mm) カートリッシ:105.4×21.5×102.0 テープ厚さ(μm) 8.9 カートリッジ メモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm) 82.5×122.9×36.7 質量(g) 255 フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm) 10~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数 約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
HydroAg+ アルコールスプレー 富士フイルムイメージングシステムズ 4日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm) 80×90×225
プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
INSTAX mini 12 カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 6日以内出荷 から 11日以内出荷
チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。
カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。
製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm) 115×65×140 質量(g) 110 対応機種 チェキ INSTAX mini 12
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
バッテリーチャージャー 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷
NP-W126S専用チャージャー。
対応機種 FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
デジタルカメラ用 充電式バッテリー 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。
用途 X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー 対応機種 FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
HydroAg+ アルコールスプレー(200ml) 富士フイルムイメージングシステムズ 4日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm) 80×50×215 アズワン品番 65-0356-28
”チェキ” instax WIDE Evo 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g) 約490 電源 リチウムイオン電池(内蔵型) インターフェース USB Type-C(充電専用) フラッシュ オートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m ホワイトバランス AUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 液晶モニター 3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット 撮影距離(cm) 10 ~ ∞ セルフタイマー 約2秒 / 約10秒 サイズ(mm) 138.7×125×62.8 記録メディア 内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカード オートフォーカス シングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ 10日以内出荷
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。
紫外線光量分布を簡単に可視化します。
減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様 【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 幅(mm) 270 厚さ(mm) 0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 測定範囲 【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2 、(低光量)50~2000mJ/cm2 (中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2 、(低光量)30~1000mJ/cm2 (中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2 (低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2 (低光量)、300~7000mJ/cm2 (中光量) 長さ(m) 5 適合波長(nm) 200~420
高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。
加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm) 270 タイプ ツーシート 測定範囲(MPa) 0.5~2.5 種類 超低圧用 長さ(m) 6 精度 ±10%以下(濃度計測定にて) 精度(%) ±10以下(濃度計測定にて) 加熱温度(℃) 推奨180~220(両面加熱)
ミクロファイン 富士フイルムイメージングシステムズ 8日以内出荷
フィルム用超微粒子現像剤。
粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
色 白黒 種別 白黒フィルム用超微粒子現像剤 使用の目安 1L用 希釈 【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液 危険物の類別 非危険物 露光指数(EI) 【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100 現像時間(分) 【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)